Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3236G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3236G-AKN
Rubix :W600-1477391
Fabricant :890538
EAN :4055953012170
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3236 G

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3236 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur140 mm
Diamètre extérieur180 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids4,77 kg
595,26 HT
/ unité
714,31 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours