Références
SKF :AHX 3224 G
Rubix :0301-1011518
Fabricant :97183
EAN :7316570469974


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3224 G SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,50 € HT
/ unité
333,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours