Manchon de démontage SKF AH 316

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 316
Rubix :0301-1011459
Fabricant :130
EAN :7316577009579
MANCHON DEMONTAGE AH 316 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm 90x2
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 316 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm 90x2
Largeur48 mm
Diamètre extérieur90 mm
118,13 HT
/ unité
141,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours