Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3234-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3234-AKN
Rubix :W600-1479303
Fabricant :891230
EAN :4055953012163
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3234

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3234


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur134 mm
Diamètre extérieur170 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids4,8 kg
530,60 € HT
/ unité
636,72 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours