Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2326-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2326-AKN
Rubix :W600-1479344
Fabricant :891163
EAN :4055953014846
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2326

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Filet extérieurm 150x2
Largeur115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2326


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Filet extérieurm 150x2
Largeur115 mm
Diamètre extérieur130 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids3,02 kg
260,88 € HT
/ unité
313,06 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours