Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2330-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AHX2330-AKN
Rubix :W600-1477369
Fabricant :890561
EAN :4055953011692
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2330
Résumé technique
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 165x3
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2330


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 165x3
Largeur135 mm
Diamètre extérieur150 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids2,82 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,76 HT
/ unité
429,31 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours