Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2348-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2348-AKN
Rubix :W600-1477432
Fabricant :890497
EAN :4055953008678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 260x4 |
| Largeur | 189 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2348
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 260x4 |
| Largeur | 189 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 15,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 225,15 € HT
/ unité
1 470,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours