Manchon de démontage SKF AH 3138 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 3138 G
Rubix :0301-1011477
Fabricant :96332
EAN :7316570346954
MANCHON DEMONTAGE AH 3138 G SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 3138 G SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur125 mm
Diamètre extérieur200 mm
775,88 € HT
/ unité
931,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours