Gant anti-chaleur EDC Protection E4582104, Taille : 10 | Matière principale : Kermel | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
Manchette KEVLAR E4700-004
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4582104
Rubix :3768-6065394

Documents
Détails articles : GANT 5 DOIGTS KERMEL BOUCL. DOUBLE LAINE MANCH.CROUTE 40CM
Ce gant anti-chaleur de la marque EDC Protection est un équipement de protection individuelle essentiel pour les environnements industriels exposés à des températures élevées. Conçu pour offrir une protection optimale contre la chaleur et les risques associés, ce gant allie performance et confort pour assurer la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques:
Ce gant cinq doigts en bouclette Kermel®, offre une résistance à la chaleur et l’abrasion. Doté de 5 doigts pour une dextérité maximale, il est également équipé de manchettes en cuir pour une protection supplémentaire. Sa doublure interne en jersey assure un confort optimal, tandis que l'assemblage en fil Kevlar® garantit une durabilité accrue.
Spécifications:
- Longueur : 40 cm
- Matériaux : bouclette Kermel®, jersey, cuir croûte
- 5 doigts
- Protection 500°C
Normes:
Ce gant anti-chaleur est un EPI de catégorie III. Il répond aux normes européennes EN ISO 21420, EN 407 et EN 388, garantissant une protection optimale contre la chaleur radiante, la chaleur de contact, les déchirures, les coupures par tranchage et l'abrasion.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements de protection thermique. Leader sur le marché français, elle est reconnue pour son savoir-faire « Made in France ». EDC Protection maîtrise en interne l'ensemble du processus, de la conception des EPI dans son bureau d'études à leur fabrication dans son atelier situé à Noviant-aux-Prés. L'entreprise propose une large gamme de produits, incluant des vêtements aluminisés, anti-feu, anti-coupure, ainsi que des protections spécifiques pour le visage, les mains et le torse, répondant aux besoins des professionnels opérant dans des environnements exigeants. Présente à l'international dans plus de 50 pays, EDC Protection se distingue par son expertise et sa capacité à offrir des solutions sur-mesure, adaptées aux contraintes des utilisateurs finaux.
Caractéristiques:
Ce gant cinq doigts en bouclette Kermel®, offre une résistance à la chaleur et l’abrasion. Doté de 5 doigts pour une dextérité maximale, il est également équipé de manchettes en cuir pour une protection supplémentaire. Sa doublure interne en jersey assure un confort optimal, tandis que l'assemblage en fil Kevlar® garantit une durabilité accrue.
Spécifications:
- Longueur : 40 cm
- Matériaux : bouclette Kermel®, jersey, cuir croûte
- 5 doigts
- Protection 500°C
Normes:
Ce gant anti-chaleur est un EPI de catégorie III. Il répond aux normes européennes EN ISO 21420, EN 407 et EN 388, garantissant une protection optimale contre la chaleur radiante, la chaleur de contact, les déchirures, les coupures par tranchage et l'abrasion.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements de protection thermique. Leader sur le marché français, elle est reconnue pour son savoir-faire « Made in France ». EDC Protection maîtrise en interne l'ensemble du processus, de la conception des EPI dans son bureau d'études à leur fabrication dans son atelier situé à Noviant-aux-Prés. L'entreprise propose une large gamme de produits, incluant des vêtements aluminisés, anti-feu, anti-coupure, ainsi que des protections spécifiques pour le visage, les mains et le torse, répondant aux besoins des professionnels opérant dans des environnements exigeants. Présente à l'international dans plus de 50 pays, EDC Protection se distingue par son expertise et sa capacité à offrir des solutions sur-mesure, adaptées aux contraintes des utilisateurs finaux.
Points forts
- Protection optimale contre la chaleur et les risques associés
- Confort et dextérité grâce à la conception en bouclette Kermel® et la manchette en cuir
- Durabilité et résistance accrues grâce à l'assemblage en fil Kevlar®
- Adapté pour des températures allant jusqu'à 500°C
- Confort et dextérité grâce à la conception en bouclette Kermel® et la manchette en cuir
- Durabilité et résistance accrues grâce à l'assemblage en fil Kevlar®
- Adapté pour des températures allant jusqu'à 500°C
Applications
Ce gant 5 doigts Kermel® avec manchette cuir est idéal pour les environnements industriels exposés à des températures élevées, tels que la métallurgie, la soudure, la fonderie, etc. Il est recommandé pour un usage avec des pièces chaudes jusqu'à 500°C, offrant une protection fiable et une dextérité optimale pour les travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4343xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 500 °C |
| Matière principale | kermel |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière | kermel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,01 € HT
/ paire
150,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
