Meuleuse d’angle Pferd Tools UWER 18/120 SI 230 V, Sans fil: Oui | Poids: 2.8 kg

Machines électriques, meuleuses d'angle UWER 5/200 SI 230 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :UWER 18/120 SI 230 V
Rubix :0060-5275984
Fabricant :83500200
EAN :4007220957110
MEULEUSE ANGLE UWER 18/120 SI 83500200

Résumé technique

Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,8 kg
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE ANGLE UWER 18/120 SI 83500200


Machines électriques, meuleuses d'angle

Points forts

Caractéristiques    ø max. de l’outil jusqu’à 125 mm Régulation progressive de la vitesse de rotation    Système électronique numérique pour une vitesse de rotation constante             Protection en cas de surcharge avec fonction antirecul Protection évitant le redémarrage intempestif après une coupure de courant Poignée latérale antivibrations Démarrage en douceur pour la protection des personnes, de l’outil et de la machine Blocage du commutateur marche/arrêt Blocage de broche Ecrou à serrage rapide Accessoires fournis : 4 m de câble secteur, 1 clé de serrage, flasques de serrage, capot de protection, poignée latérale

Informations techniques


Attributs
Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,8 kg
Sans filoui
Puissance1150 W
851,44 HT
/ unité
1 021,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours