Tapis GISS 867641, Couleur : Noir | Epaisseur : 14 mm | Matière : Mousse PVC + surface PVC résistante
Tapis anti-fatigue G-MAT SAFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867641
Rubix :C600-6135399
EAN :3660338215964



Documents
Détails articles : TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT SAFE MIL.SEC/PROJ.LIMIT.90CMX18,3M
Tapis à grande durée de vie avec surface relief diamant, confort élevé et parfaite adhésion au sol. Excellente résistance à l'abrasion. 2 couches pour allier résistance et confort : mousse antifatigue et surface dure résistant à de nombreux produits chimiques industriels. Avec bords biseaux jaunes pour plus de visibilité et sécurité.
Environnement : intérieur sec ou projections limitées de la plupart des produits chimiques utilisés dans l'industrie.
Epaisseur : 14 mm.
GARANTIE 3 ANS.
Environnement : intérieur sec ou projections limitées de la plupart des produits chimiques utilisés dans l'industrie.
Epaisseur : 14 mm.
GARANTIE 3 ANS.
Points forts
Production, conditionnement, postes de travail, guichets...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 18300 mm |
| Matière | mousse pvc + surface pvc résistante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 323,02 € HT
/ unité
2 787,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h