Meuleuse d’angle Milwaukee M18 ONEFSAG125XPDB-502X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Rubix :8989-5451302
Fabricant :4933478435
EAN :4058546346263


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS M18ONEFSAG125XPDB-502X
La meuleuse d’angle M18 FUEL™ ONE-KEY™ de Milwaukee délivre des performances comparables à une meuleuse filaire de 1 200 W sans contrainte de câble. Dotée de la technologie ONE-KEY™, elle intègre la localisation Bluetooth, le verrouillage à distance et l'enregistrement cloud des données d'inventaire. Le freinage RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2 secondes, renforçant la sécurité en conditions de travail intensif.
Caractéristiques :
Cette meuleuse Milwaukee repose sur trois technologies de la plateforme FUEL™ : le moteur sans charbon POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™. Leur combinaison assure une puissance constante, une gestion thermique active et une protection contre les surcharges, surchauffes et décharges profondes.
La connectivité ONE-KEY™ distingue ce modèle des meuleuses sans fil conventionnelles. L'outil s'associe via Bluetooth à une application cloud qui centralise les données d'inventaire, signale la localisation de l'appareil et autorise un verrouillage à distance en cas de perte ou de vol. Cette fonctionnalité répond aux besoins de gestion de parc outillage sur chantier ou en atelier multi-postes.
La sécurité active est assurée par plusieurs dispositifs indépendants. L'interrupteur homme mort coupe l'alimentation dès que la main relâche la gâchette. La fonction anti-démarrage intempestif empêche tout redémarrage accidentel lors de la connexion de la batterie. La protection anti-kickback intervient automatiquement en cas de blocage du disque. Enfin, le démarrage progressif limite les à-coups à la mise en marche.
La poignée latérale anti-vibration AVS et le design compact contribuent à réduire la fatigue lors d'utilisations prolongées. La batterie est repositionnée pour abaisser le centre de gravité et améliorer l'équilibre global de l'outil par rapport à la génération précédente. Le changement de disque s'effectue sans outil grâce à la technologie FIXTEC™ intégrée, et le carter de protection 125 mm se règle également sans clé. Le filtre anti-poussière amovible protège le moteur des débris et prolonge sa durée de vie en environnement chargé. La rétrocompatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™ offre une flexibilité d'usage dans les parcs déjà équipés.
Spécifications :
Spécifications techniques de la meuleuse :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie compatible : Li-ion
• Capacité batterie utilisée dans le kit : 5,0 Ah
• Poids avec batterie M18 B5 selon EPTA : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique LpA : 82,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique LwA : 93,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration de ponçage : 5,9 m/s²
• Type d’interrupteur : homme mort
• Antidémarrage intempestif : oui
• Démarrage progressif : oui
• Frein de disque : oui
• Protection anti-kickback : oui
Contenu du kit :
• Meuleuse d’angle M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm
• 2 batteries M18 B5 REDLITHIUM™ 5,0 Ah
• Chargeur rapide M12-18 FC, compatible M12™, M14™ et M18™ REDLITHIUM-ION™.
• Mallette HD Box
• Équipements fournis : garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : conformité aux réglementations européennes, concernant notamment la sécurité, la santé et la protection de l’environnement
• Directive 2006/42/CE : directive Machines relative à la sécurité des équipements mis sur le marché dans l’Union européenne
• EN 60745-1:2009+A11:2010 et EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : normes de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : normes de compatibilité électromagnétique couvrant les émissions électromagnétiques et l’immunité aux perturbations
• Directive 2014/53/UE et normes EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 : ensemble réglementaire et normatif applicable aux équipements radio (concerne ici la connectivité Bluetooth liée à la technologie ONE-KEY™)
• EN 62479:2010 : norme d’évaluation de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques pour les équipements électriques et électroniques de faible puissance
• Directive 2011/65/UE RoHS et EN IEC 63000:2018 : cadre relatif à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Caractéristiques :
Cette meuleuse Milwaukee repose sur trois technologies de la plateforme FUEL™ : le moteur sans charbon POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™. Leur combinaison assure une puissance constante, une gestion thermique active et une protection contre les surcharges, surchauffes et décharges profondes.
La connectivité ONE-KEY™ distingue ce modèle des meuleuses sans fil conventionnelles. L'outil s'associe via Bluetooth à une application cloud qui centralise les données d'inventaire, signale la localisation de l'appareil et autorise un verrouillage à distance en cas de perte ou de vol. Cette fonctionnalité répond aux besoins de gestion de parc outillage sur chantier ou en atelier multi-postes.
La sécurité active est assurée par plusieurs dispositifs indépendants. L'interrupteur homme mort coupe l'alimentation dès que la main relâche la gâchette. La fonction anti-démarrage intempestif empêche tout redémarrage accidentel lors de la connexion de la batterie. La protection anti-kickback intervient automatiquement en cas de blocage du disque. Enfin, le démarrage progressif limite les à-coups à la mise en marche.
La poignée latérale anti-vibration AVS et le design compact contribuent à réduire la fatigue lors d'utilisations prolongées. La batterie est repositionnée pour abaisser le centre de gravité et améliorer l'équilibre global de l'outil par rapport à la génération précédente. Le changement de disque s'effectue sans outil grâce à la technologie FIXTEC™ intégrée, et le carter de protection 125 mm se règle également sans clé. Le filtre anti-poussière amovible protège le moteur des débris et prolonge sa durée de vie en environnement chargé. La rétrocompatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™ offre une flexibilité d'usage dans les parcs déjà équipés.
Spécifications :
Spécifications techniques de la meuleuse :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Vitesse à vide : 8 500 tr/min
• Temps de freinage : < 2 s
• Tension : 18 V
• Type de batterie compatible : Li-ion
• Capacité batterie utilisée dans le kit : 5,0 Ah
• Poids avec batterie M18 B5 selon EPTA : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique LpA : 82,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique LwA : 93,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration de ponçage : 5,9 m/s²
• Type d’interrupteur : homme mort
• Antidémarrage intempestif : oui
• Démarrage progressif : oui
• Frein de disque : oui
• Protection anti-kickback : oui
Contenu du kit :
• Meuleuse d’angle M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm
• 2 batteries M18 B5 REDLITHIUM™ 5,0 Ah
• Chargeur rapide M12-18 FC, compatible M12™, M14™ et M18™ REDLITHIUM-ION™.
• Mallette HD Box
• Équipements fournis : garde de sécurité à dégagement rapide, clip de protection de coupe, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
Normes :
• Marquage CE : conformité aux réglementations européennes, concernant notamment la sécurité, la santé et la protection de l’environnement
• Directive 2006/42/CE : directive Machines relative à la sécurité des équipements mis sur le marché dans l’Union européenne
• EN 60745-1:2009+A11:2010 et EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : normes de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : normes de compatibilité électromagnétique couvrant les émissions électromagnétiques et l’immunité aux perturbations
• Directive 2014/53/UE et normes EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 : ensemble réglementaire et normatif applicable aux équipements radio (concerne ici la connectivité Bluetooth liée à la technologie ONE-KEY™)
• EN 62479:2010 : norme d’évaluation de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques pour les équipements électriques et électroniques de faible puissance
• Directive 2011/65/UE RoHS et EN IEC 63000:2018 : cadre relatif à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Points forts
• Réduction du temps d’arrêt du disque grâce au frein RAPIDSTOP™ en moins de 2 s
• Limitation des démarrages involontaires grâce à l’interrupteur homme mort et à la fonction anti-démarrage
• Changement de disque simplifié grâce au système FIXTEC™ sans outil
• Suivi de parc facilité grâce à la connexion Bluetooth, au stockage cloud et au verrouillage à distance ONE-KEY™
• Meilleure maîtrise en main grâce au format compact, à l’équilibre optimisé et à la poignée latérale anti-vibration
• Kit prêt à l’emploi avec deux batteries 5,0 Ah, un chargeur rapide, les accessoires de montage et une mallette
• Compatibilité étendue avec les batteries de la plateforme M18™
• Limitation des démarrages involontaires grâce à l’interrupteur homme mort et à la fonction anti-démarrage
• Changement de disque simplifié grâce au système FIXTEC™ sans outil
• Suivi de parc facilité grâce à la connexion Bluetooth, au stockage cloud et au verrouillage à distance ONE-KEY™
• Meilleure maîtrise en main grâce au format compact, à l’équilibre optimisé et à la poignée latérale anti-vibration
• Kit prêt à l’emploi avec deux batteries 5,0 Ah, un chargeur rapide, les accessoires de montage et une mallette
• Compatibilité étendue avec les batteries de la plateforme M18™
Applications
Le kit ONEFSAG125XPDB-502X est adapté aux opérations de meulage, de tronçonnage et de ponçage sur métaux, conduites, charpentes métalliques et structures soudées. La profondeur de coupe de 33 mm et la vitesse à vide de 8 500 tr/min positionnent cette meuleuse sur des travaux de préparation de surfaces et d'ajustement dimensionnel courants dans les ateliers de fabrication mécanique, de chaudronnerie et de serrurerie.
Sur chantier, l'absence de câble facilite les interventions en hauteur, en espace confiné ou sur des installations éloignées des points d'alimentation. Les secteurs du BTP, de la maintenance industrielle, de la tuyauterie et de la métallurgie sont les contextes d'usage les plus courants. Les équipements de sécurité intégrés renforcent la maîtrise de l’outil dans les environnements exigeants.
Sur chantier, l'absence de câble facilite les interventions en hauteur, en espace confiné ou sur des installations éloignées des points d'alimentation. Les secteurs du BTP, de la maintenance industrielle, de la tuyauterie et de la métallurgie sont les contextes d'usage les plus courants. Les équipements de sécurité intégrés renforcent la maîtrise de l’outil dans les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | m18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,08 € HT
/ unité
1 029,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours