Meuleuse d’angle Milwaukee 4933478430, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg

M18 FSAG125XB-502X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933478430
Rubix :8989-5451276
Fabricant :4933478430
EAN :4058546346218
MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAG125XB-502X

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAG125XB-502X


La M18 FUEL™ meuleuse d'angle 125 mm M18 FSAG125XB-502X de Milwaukee est un outil sans fil de haute performance conçu pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie métallurgique et de la maintenance. Doté d'un frein RAPIDSTOP™ intégré, cet outil assure puissance, contrôle et sécurité. Elle offre des performances équivalentes à une meuleuse filaire de 1200 W, avec les avantages de la portabilité et de l'autonomie.

Caractéristiques :
La meuleuse M18 FSAG125XB-502X intègre le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, garantissant une durée de vie prolongée et une puissance constante. Sa technologie REDLINK PLUS™ optimise la communication entre la batterie et l'outil, protégeant contre les surcharges. Le système FIXTEC™ permet de changer le disque sans outil, améliorant la rapidité d'exécution. Le filtre anti-poussière amovible empêche les débris de pénétrer dans le moteur, prolongeant sa durée de vie. L'équilibre a été optimisé par une nouvelle position de la batterie et une taille réduite de l'outil. Le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de deux secondes, renforçant la sécurité. La poignée latérale AVS limite les vibrations pour un confort accru. Le carter de protection est ajustable sans clé, et le système de verrouillage prévient tout démarrage accidentel.

Spécifications :
• Inclus avec le produit : un carter de protection, une fixation de carter, une poignée latérale AVS, bride, un écrou de bride et un filtre anti-poussière
• Diamètre du disque : 125 mm
• Vitesse à vide : 8500 tr/min
• Poids avec batterie (M18 B5) : 2,7 kg
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Type de bouton : interrupteur coulissant
• Démarrage progressif
• Frein RAPIDSTOP™ : temps d'arrêt < 2 s
• Antidémarrage intempestif
• Protection anti-kickback
• Broche : M14
• Type de batterie : Li-ion
• Tension : 18 V
• Capacité batterie : 5,0 Ah
• Nombre de batteries : 2 x M18 B5
• Chargeur fourni : M12-18 FC
• Emballage : HD Box
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,6 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,6 dB(A)
• Tolérance acoustique : ± 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,01 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Vibration de ponçage : 1,65 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)

Normes :
• Directive 2006/42/CE : sécurité des machines
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation des substances dangereuses
• EN 62841-1 : exigences générales pour outils électroportatifs
• EN 62841-2-3 : exigences particulières pour meuleuses
• EN IEC 55014-1 / 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation technique RoHS

Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Frein RAPIDSTOP™ : arrêt du disque en moins de 2 secondes
• Performances équivalentes à une meuleuse filaire 1200 W
• Technologie FIXTEC™ : changement de disque sans outil
• Filtre anti-poussière amovible prolongeant la durée de vie du moteur
• Poignée AVS : réduction des vibrations
• Carter de protection réglable sans clé
• Système de verrouillage contre le démarrage accidentel
• Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
• Livré avec 2 batteries M18 B5, chargeur rapide M12-18 FC et HD Box

Applications

Cette meuleuse d'angle est idéale pour les opérations de découpe, ponçage et meulage de surfaces métalliques, matériaux de construction ou minéraux. Elle convient parfaitement aux artisans, électriciens, plombiers, métalliers et techniciens de maintenance. Grâce à sa compacité et à son autonomie, elle est recommandée pour les chantiers, les interventions en hauteur ou les espaces restreints, offrant performance et mobilité sans compromis.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Poids2,7 kg
Sans filoui
Modèlem18
Vitesse à vide8500 rpm
730,19 HT
/ unité
876,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h