Meuleuse d’angle Milwaukee 4933478428, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg

M18 FSAG125X-0X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933478428
Rubix :8989-5451277
Fabricant :4933478428
EAN :4058546346195
MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAG125X-0X

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAG125X-0X


La meuleuse d’angle M18 FUEL™ FSAG125X-0X de Milwaukee est un outil sans fil haute performance conçu pour les professionnels exigeants du bâtiment, de la maintenance industrielle et des travaux métalliques. Alliant puissance, compacité et sécurité, elle offre des performances comparables à une meuleuse filaire de 1200 W, tout en bénéficiant de la liberté du sans-fil.

Caractéristiques :
La meuleuse M18 FSAG125X-0X est dotée du moteur POWERSTATE™ sans charbon, qui délivre une puissance constante et réduit les besoins de maintenance. Elle intègre la technologie REDLINK PLUS™, qui assure une communication intelligente entre la batterie et l'outil pour une protection optimale contre les surcharges. Le changement de disque est simplifié grâce à la technologie FIXTEC™, qui permet une manipulation sans outil. Le filtre anti-poussière amovible prolonge la durée de vie du moteur en prévenant l’intrusion de débris. La poignée latérale AVS (Anti-Vibration System) et le design compact de la poignée renforcent le confort et la précision de l’utilisateur. Le carter de protection 125 mm se règle rapidement sans clé et assure une grande capacité de coupe. Un système de verrouillage empêche tout démarrage involontaire.

Spécifications :
• Diamètre du disque : 125 mm
• Vitesse à vide : 8500 tr/min
• Type de bouton : interrupteur coulissant
• Carter de protection : oui, ajustable sans outil
• Antidémarrage intempestif
• Protection anti-kickback
• Démarrage progressif
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Poids avec batterie (M18 B5) : 2,7 kg
• Broche : M14
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,7 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,7 dB(A)
• Tolérance acoustique : 3 dB(A)
• Vibration meulage : 5,5 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Vibration ponçage : 1,9 m/s² (tolérance 1,5 m/s²)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Inclus : HD Box, carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière

Normes :
• Directive 2006/42/CE : sécurité des machines
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation des substances dangereuses
• EN 62841-1 : exigences générales pour outils électroportatifs
• EN 62841-2-3 : exigences particulières pour meuleuses
• EN IEC 55014-1 / 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation technique RoHS

Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.

Points forts

• Performances comparables à une meuleuse filaire de 1200 W
• Poignée AVS anti-vibration pour un confort de travail amélioré
• Changement de disque rapide avec la technologie FIXTEC™
• Filtre anti-poussière amovible pour protéger le moteur
• Carter ajustable sans outil pour plus de sécurité et de confort
• Verrouillage du démarrage pour éviter les accidents
• Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Applications

Parfaite pour les opérations de découpe, de ponçage et de meulage sur le métal, les surfaces minérales ou les matériaux de construction. Elle s'adresse aux professionnels du BTP, de la maintenance industrielle, de la chaudronnerie et de la métallerie. Sa portabilité et son autonomie sans fil en font une alliée idéale pour les interventions sur site, les travaux en hauteur ou les espaces exigus.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Poids2,7 kg
Sans filoui
Modèlem18
Vitesse à vide8500 rpm
414,72 € HT
/ unité
497,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h