Lunettes-masque Honeywell 1006193, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes V-maxx

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Honeywell :1006193
Rubix :0491-6043478
EAN :7312550061930
LUNETTE MASQUE V-MAXX PC INC. VENTI. IND. BAND ELAS. PULSAFE
Résumé technique
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LUNETTE MASQUE V-MAXX PC INC. VENTI. IND. BAND ELAS. PULSAFE


Monture translucide en PVC souple munie de 2 attaches pour fixation d’un film protecteur protégeant l’écran. Système de ventilation indirecte pour éviter la formation de buée tout en protégeant des liquides. Bandeau en néoprène orange avec système de fixation pivotante pour permettre le port sur casque de protection. Incolore en acétate traité anti-rayures et antibuée. Ecran bombé permettant un champ de vision panoramique (180°). Filtration UV 100 % (conforme à la norme EN 170). Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique). Transmission de la lumière visible = 92 %· Résistance à la chaleur: jusqu’à 90°C. Poids: 93 g.

Points forts

Peut être portée avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi-masques respiratoires.

Applications

Pour les travaux mécaniques: meulage. tournage. fraisage. etc.Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%). les liquides et les grosses poussières.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Poids101 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 HT
/ unité
19,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.