Lunettes-masque Uvex 9301714, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes-masque Ultravision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9301714
Rubix :0506-6034981
Fabricant :9301714
EAN :4031101068008
Documents
Détails articles : MASQUE ULTRAVISION MONTURE INC ACETATE ANTIBUEE DB FACE UVEX
Découvrez ces lunettes-masque Ultravision, un équipement de protection oculaire de haute qualité.
Caractéristiques:
Ces lunettes-masque Ultravision sont dotées d'une monture en plastique et d’un bandeau synthétique, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Leur large bandeau élastique réglable assure un ajustement parfait pour tous les utilisateurs. Le système de ventilation indirecte de ces lunettes-masque permet de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire, assurant ainsi une vision claire en toutes circonstances. De plus, leur écran offre un très large champ de vision, ce qui est essentiel pour la sécurité sur le lieu de travail.
Spécifications:
Ces lunettes-masque ont un traitement anti-buée. Elles sont dotées d'un écran en polycarbonate (PC) incolore et offrent une protection UV 400. Leur poids est de 131 g, ce qui les rend légères et confortables à porter. Elles sont conditionnées par 10.
Normes:
Ces lunettes-masque Ultravision sont conformes aux normes EN166 et EN170. Ces normes garantissent la qualité et la sécurité de ces lunettes-masque, assurant ainsi une protection optimale.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque reconnue pour la qualité de ses équipements de protection individuelle. Elle est dédiée à la fabrication de produits qui non seulement protègent les travailleurs, mais améliorent également leur performance. Ces lunettes-masque Ultravision sont un exemple parfait de l'engagement d'Uvex envers la qualité et la sécurité.
Caractéristiques:
Ces lunettes-masque Ultravision sont dotées d'une monture en plastique et d’un bandeau synthétique, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Leur large bandeau élastique réglable assure un ajustement parfait pour tous les utilisateurs. Le système de ventilation indirecte de ces lunettes-masque permet de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire, assurant ainsi une vision claire en toutes circonstances. De plus, leur écran offre un très large champ de vision, ce qui est essentiel pour la sécurité sur le lieu de travail.
Spécifications:
Ces lunettes-masque ont un traitement anti-buée. Elles sont dotées d'un écran en polycarbonate (PC) incolore et offrent une protection UV 400. Leur poids est de 131 g, ce qui les rend légères et confortables à porter. Elles sont conditionnées par 10.
Normes:
Ces lunettes-masque Ultravision sont conformes aux normes EN166 et EN170. Ces normes garantissent la qualité et la sécurité de ces lunettes-masque, assurant ainsi une protection optimale.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque reconnue pour la qualité de ses équipements de protection individuelle. Elle est dédiée à la fabrication de produits qui non seulement protègent les travailleurs, mais améliorent également leur performance. Ces lunettes-masque Ultravision sont un exemple parfait de l'engagement d'Uvex envers la qualité et la sécurité.
Points forts
Ces lunettes sont confortables à porter, grâce à leur monture souple en PVC et à leur large bandeau élastique réglable. Leur écran panoramique offre une vision latérale dégagée, ce qui est essentiel pour la sécurité sur le lieu de travail. Elles peuvent se porter au-dessus des lunettes de vue. L’écran de ces lunettes peut être facilement remplacé, rendant ces lunettes plus durables.
Applications
Ces lunettes-masque Ultravision sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,76 € HT
/ unité
22,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h