Lunettes-masque Bollé Safety GLOBEN10W, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes-masque Globe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :GLOBEN10W
Rubix :5383-6213929
EAN :3660740018733
LUNETTE MASQUE GLOBE INCOLORE ASAF AEREE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE MASQUE GLOBE INCOLORE ASAF AEREE


Les lunettes-masque Globe de Bollé Safety offrent une protection visuelle avancée pour les environnements industriels et professionnels. Conçues pour garantir un confort optimal et une vision claire, elles assurent une sécurité maximale tout en préservant une excellente perception de l'environnement. Avec leur design ergonomique et leur monture légèrement translucide, ces lunettes-masque s'adaptent aux besoins des travailleurs exposés à divers risques, notamment les projections de particules, les éclaboussures chimiques et les conditions de travail extrêmes. Disponibles en trois versions, elles répondent aux exigences de protection aérée ou étanche selon les besoins. Leur conception facilite le recyclage, renforçant ainsi l'engagement environnemental des entreprises.

Caractéristiques :
Les lunettes-masque Globe de Bollé Safety combinent performance et confort pour une protection optimale. Leur conception intègre un champ de vision panoramique, assurant une visibilité accrue tout en limitant la fatigue oculaire. Les oculaires en polycarbonate offrent une excellente résistance aux chocs et aux rayures, garantissant une durabilité prolongée. Adaptées à un usage en intérieur, elles présentent un traitement PLATINUM anti-buée pour une visibilité constante. Leur pont de nez bas et leur structure légère de 113 g assurent un port prolongé sans inconfort. La monture, en PVC ventilé ou étanche selon le modèle, est conçue pour offrir une adaptation parfaite aux différentes conditions de travail.

Spécifications :
- Oculaires en polycarbonate de 2,6 mm
- Taux de transmission lumineuse : 90 % (incolore)
- Traitement anti-buée PLATINUM lite
- Monture en PVC : aérée ou étanche selon le modèle
- Système de ventilation indirecte pour les versions aérées
- Pont de nez bas pour un ajustement optimal
- Poids total : 113 g
- Base 5,5 pour une courbure légère
- Mousse en SBR pour un confort accru
- Tresse en polyester et spandex de 25 mm pour un maintien sécurisé

Normes :
Les lunettes-masque Globe respectent les exigences strictes des normes EN166 et EN170, garantissant une protection fiable contre les risques mécaniques, thermiques, chimiques et une protection efficace contre les rayonnements UV. Les marquages de la monture sont les suivants :
- EN166 3 4 9 BT pour les modèles aérés
- EN166 3 4 5 9 BT pour le modèle étanche
Ces certifications attestent de leur capacité à résister aux projections de liquides, aux particules solides, aux risques thermiques et aux effets nocifs des UV.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.

Points forts

- Protection oculaire optimale contre les impacts et les éclaboussures
- Vision panoramique pour un champ de vision élargi
- Traitement anti-buée PLATINUM pour une visibilité constante
- Matériaux robustes et légers assurant confort et durabilité
- Monture translucide réduisant l'éblouissement
- Système de ventilation optimisé selon le modèle
- Facilement recyclable pour une démarche écoresponsable
- Maintien confortable grâce à la mousse SBR et à la tresse ajustable
- Adaptation aux besoins spécifiques avec trois versions disponibles
- Code couleur intuitif pour une identification rapide-

Applications

Les lunettes-masque Globe sont conçues pour offrir une protection efficace en milieu professionnel. Elles conviennent à divers environnements où la sécurité visuelle est primordiale, notamment dans les secteurs industriels, chimiques et de la construction. Adaptées à un usage en intérieur, elles garantissent une vision claire et un port confortable, répondant ainsi aux exigences des professionnels soucieux de leur sécurité.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Poids113 g
9,08 € HT
/ unité
10,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.