Lunettes-masque Bollé Safety SPECTN20W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
Lunettes SPECTRUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :SPECTN20W
Rubix :5383-6219865
EAN :3660740019990

Documents
Détails articles : LUNETTE EN PC FUME DURCI ANTI-BUEE PLATINUM SPECTRUM
Les lunettes-masques SPECTRUM de Bollé Safety conjuguent protection oculaire et confort. Compatibles avec la plupart des lunettes de vue, elles disposent d'une monture bi-matière qui épouse les contours du visage.
Caractéristiques :
Les lunettes-masques SPECTRUM disposent d'une monture souple co-injectée en polycarbonate et en élastomère thermoplastique (TPR). Cette conception bi-matière favorise l'adaptation à la morphologie du visage et permet de porter des lunettes correctrices sous la protection. Une tresse élastique assure le maintien du masque.
La gamme se décline en deux tailles, normale et petite, ainsi qu'en plusieurs configurations. Les versions aérées disposent d'une monture ventilée, tandis que les versions étanches sont conçues pour limiter l'entrée de particules et de liquides. Certaines références intègrent également une mousse au niveau de la monture.
Voici les références disponibles (SPECTN : taille normale / SPECSN : petite taille) :
• SPECTN10W / SPECSN10W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée ;
• SPECTN11W / SPECSN11W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture étanche ;
• SPECTN12W / SPECSN12W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM Lite (protection antibuée et antirayures moins renforcée), monture aérée ;
• SPECTN13W / SPECSN13W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM Lite (protection antibuée et antirayures moins renforcée), monture étanche ;
• SPECTN14W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée avec mousse ;
• SPECTN15W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture étanche avec mousse ;
• SPECTN20W : oculaire fumé avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée.
Deux accessoires sont proposés en option : le pare-visage SPECTN00W et l'insert optique INSERX00W.
Spécifications :
• Matière de la monture : polycarbonate (PC) et élastomère thermoplastique (TPR)
• Matière de l'oculaire : polycarbonate
• Épaisseur de l'oculaire : 2,5 mm
• Courbure de l'oculaire : base 5, peu galbée
• Matière de la tresse : polyester et élasthanne
• Longueur de la tresse : 250 mm
• Poids : 105 g
• Tailles disponibles : normale et petite
• Teintes des oculaires : incolore ou fumée selon la référence
Normes :
• EN ISO 16321-1 : norme relative aux équipements de protection individuelle des yeux et du visage à usage professionnel
• Marquage DT : résistance aux impacts à 80 m/s à température extrême, indiquée sur les oculaires et les montures
• Marquage 1 : classe optique indiquée sur les oculaires
• Marquage K : résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules, indiquée sur les références SPECTN10W, SPECTN11W, SPECTN14W, SPECTN15W, SPECTN20W, SPECSN10W et SPECSN11W
• Marquage N : résistance à la formation de buée, indiquée sur les mêmes références
• Marquage UL1,2 : filtration des rayonnements ultraviolets, indiquée pour les oculaires incolores
• Marquage GL3 : filtre contre l'éblouissement solaire, indiqué pour l'oculaire fumé SPECTN20W
• Marquages 3, 4, 5 et 6 : domaines de protection indiqués sur les montures. Le marquage 5 figure sur les versions étanches
Caractéristiques :
Les lunettes-masques SPECTRUM disposent d'une monture souple co-injectée en polycarbonate et en élastomère thermoplastique (TPR). Cette conception bi-matière favorise l'adaptation à la morphologie du visage et permet de porter des lunettes correctrices sous la protection. Une tresse élastique assure le maintien du masque.
La gamme se décline en deux tailles, normale et petite, ainsi qu'en plusieurs configurations. Les versions aérées disposent d'une monture ventilée, tandis que les versions étanches sont conçues pour limiter l'entrée de particules et de liquides. Certaines références intègrent également une mousse au niveau de la monture.
Voici les références disponibles (SPECTN : taille normale / SPECSN : petite taille) :
• SPECTN10W / SPECSN10W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée ;
• SPECTN11W / SPECSN11W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture étanche ;
• SPECTN12W / SPECSN12W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM Lite (protection antibuée et antirayures moins renforcée), monture aérée ;
• SPECTN13W / SPECSN13W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM Lite (protection antibuée et antirayures moins renforcée), monture étanche ;
• SPECTN14W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée avec mousse ;
• SPECTN15W : oculaire incolore avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture étanche avec mousse ;
• SPECTN20W : oculaire fumé avec traitement PLATINUM (antibuée et antirayures), monture aérée.
Deux accessoires sont proposés en option : le pare-visage SPECTN00W et l'insert optique INSERX00W.
Spécifications :
• Matière de la monture : polycarbonate (PC) et élastomère thermoplastique (TPR)
• Matière de l'oculaire : polycarbonate
• Épaisseur de l'oculaire : 2,5 mm
• Courbure de l'oculaire : base 5, peu galbée
• Matière de la tresse : polyester et élasthanne
• Longueur de la tresse : 250 mm
• Poids : 105 g
• Tailles disponibles : normale et petite
• Teintes des oculaires : incolore ou fumée selon la référence
Normes :
• EN ISO 16321-1 : norme relative aux équipements de protection individuelle des yeux et du visage à usage professionnel
• Marquage DT : résistance aux impacts à 80 m/s à température extrême, indiquée sur les oculaires et les montures
• Marquage 1 : classe optique indiquée sur les oculaires
• Marquage K : résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules, indiquée sur les références SPECTN10W, SPECTN11W, SPECTN14W, SPECTN15W, SPECTN20W, SPECSN10W et SPECSN11W
• Marquage N : résistance à la formation de buée, indiquée sur les mêmes références
• Marquage UL1,2 : filtration des rayonnements ultraviolets, indiquée pour les oculaires incolores
• Marquage GL3 : filtre contre l'éblouissement solaire, indiqué pour l'oculaire fumé SPECTN20W
• Marquages 3, 4, 5 et 6 : domaines de protection indiqués sur les montures. Le marquage 5 figure sur les versions étanches
Points forts
• Confort de port : la monture souple bi-matière s'adapte aux contours du visage
• Compatibilité avec les lunettes de vue : permet de conserver sa correction visuelle sous la protection
• Bon maintien : la conception enveloppante et la tresse élastique gardent le masque en place pendant les mouvements
• Choix de configurations : les différentes tailles, montures et teintes permettent de sélectionner une protection adaptée aux conditions de travail
• Compatibilité avec les lunettes de vue : permet de conserver sa correction visuelle sous la protection
• Bon maintien : la conception enveloppante et la tresse élastique gardent le masque en place pendant les mouvements
• Choix de configurations : les différentes tailles, montures et teintes permettent de sélectionner une protection adaptée aux conditions de travail
Applications
Les lunettes-masques SPECTRUM sont destinées à la protection oculaire lors des opérations de maintenance industrielle, de fabrication, d'assemblage et de travail en atelier. Elles peuvent notamment être utilisées dans les secteurs de la mécanique, de la métallurgie et de la production industrielle.
Les versions aérées peuvent être utilisées pour les travaux courants en atelier, tandis que les versions étanches conviennent aux opérations exposant les yeux aux poussières et aux projections de liquides. Les oculaires incolores sont adaptés aux postes de travail en intérieur. La version fumée est destinée aux environnements fortement lumineux, notamment lors des interventions en extérieur.
Pour l'entretien, le fabricant recommande un nettoyage régulier avec les solutions optiques B-Clean. Les lunettes-masques doivent être conservées dans un environnement sec et propre, de préférence dans un étui.
Les versions aérées peuvent être utilisées pour les travaux courants en atelier, tandis que les versions étanches conviennent aux opérations exposant les yeux aux poussières et aux projections de liquides. Les oculaires incolores sont adaptés aux postes de travail en intérieur. La version fumée est destinée aux environnements fortement lumineux, notamment lors des interventions en extérieur.
Pour l'entretien, le fabricant recommande un nettoyage régulier avec les solutions optiques B-Clean. Les lunettes-masques doivent être conservées dans un environnement sec et propre, de préférence dans un étui.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,07 € HT
/ unité
20,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
