Lunettes de sécurité GISS 840358, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes G-GRINDER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840358
Rubix :C600-6077798
EAN :3660338056222


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G-GRINDER POLYCARB. INC AR+AB
Norme : EN166 - EN170
Lunettes au design moderne et protecteur. Monture en polycarbonate et TPE, oculaire en polycarbonate. Oculaire monobloc assurant un large champ de vision avec un confort optimal pour un usage régulier ou intense. Poids : 24 g
AVANTAGES
Traitement anti-rayures et antibuée.
Lunettes au design moderne et protecteur. Monture en polycarbonate et TPE, oculaire en polycarbonate. Oculaire monobloc assurant un large champ de vision avec un confort optimal pour un usage régulier ou intense. Poids : 24 g
AVANTAGES
Traitement anti-rayures et antibuée.
Points forts
Large oculaire inclinable avec une protection sourcilière pour assurer un excellent champ de vision et une meilleure protection
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h