Lunettes de sécurité Uvex 9192080, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunette Uvex pheos
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :9192080
Rubix :0506-6132065
Fabricant :9192080
EAN :4031101610030




Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : LUNETTE UVEX PHEOS
Modèle très enveloppant ultra-léger 28 g offrant un excellent maintien grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante. Traitement exclusif Uvex Supravision excellence: anti-buée face interne, puissant antirayures face externe(anti-rayures extrêmement résistant à l’extérieur et anti-buée permanent à l’intérieur).Normes EN166, EN170.
Points forts
Oculaires enveloppants. Protection sus-orbitale avec écran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l’écran. Flexibilité des branches grâce à la technologie bi-densité avec des zones souples et anti-dérapantes. Compatibilité avec les autres EPI. Ventilation exceptionnelle. Système de fixation des branches novateur sans vis. Protection UV 400 nm.
Applications
Lunette de protection adaptée aux industries pétrolières et gazières. Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | noir |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,20 € HT
/ 10 unités
194,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h