Lunettes de sécurité Uvex 9183265, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes à branches brun uvex i-5

Voir les informations techniques

Références

Uvex :9183265
Rubix :0506-6202856
EAN :4031101790749
LUNETTE I-5 PC OCC TRANSPARENT POLYCARBONATE ANTHRACITE/BLEU

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUNETTE I-5 PC OCC TRANSPARENT POLYCARBONATE ANTHRACITE/BLEU


Les lunettes à branches uvex i-5 sont conçues pour offrir une protection oculaire maximale tout en garantissant un excellent confort. Dotées d'un design innovant et moderne, elles intègrent les technologies x-tended eyeshield et x-tended sideshield, assurant une protection efficace contre les projections et les particules fines. Leur conception ergonomique et leurs caractéristiques techniques avancées en font un choix idéal pour les environnements exigeants.

Caractéristiques :
Les lunettes à branches uvex i-5 sont équipées d'un pont de nez souple, antidérapant et flexible assurant un confort sans pression, même lors d'une utilisation prolongée. Leur revêtement uvex supravision excellence leur confère une face interne antibuée et une face externe extrêmement résistante aux rayures et aux produits chimiques. Le système x-tended eyeshield améliore la protection contre les intrusions de poussières et de saletés, tandis que le x-tended sideshield renforce la sécurité latérale. Elles intègrent également une protection supplémentaire de l'arcade sourcilière pour une couverture optimale. Les branches disposent d'une technologie x-twist réglable en longueur et en inclinaison pour un ajustement personnalisé à toutes les morphologies. Les extrémités des branches sont également souples et antidérapantes pour un maintien sûr et sans pression. Légères et sans métal, elles assurent une protection UV 400 fiable.

Spécifications :
- Revêtement : uvex supravision excellence
- Matériau de l'oculaire : Polycarbonate (PC)
- Teinte des oculaires : incolore
- Transmission de la lumière : 91%
- Ajustement : Universel
- Branches : Réglables en longueur et en inclinaison
- Protection latérale : Intégrée
- Protection UV : UV 400
- Sexe : Mixte.

Normes :
Ces lunettes à branches uvex i-5 sont conformes aux normes suivantes :
- EN 166 : Cette norme définit les exigences relatives à la protection individuelle des yeux. Ces lunettes uvex i-5 portent le marquage W 166 FT CE, indiquant leur résistance aux chocs à faible énergie (F), leur capacité à résister aux températures extrêmes (T) et leur certification CE garantissant la conformité aux normes européennes.
- EN 170 : Cette norme spécifie les exigences relatives aux filtres de protection contre les ultraviolets. Les lunettes uvex i-5 portent le marquage 2C-1,2 W 1 FTKN CE, attestant de leur capacité à offrir une protection fiable contre les rayonnements ultraviolets tout en maintenant une excellente clarté optique.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

- Protection optimale contre les projections, la poussière et les particules grâce aux systèmes x-tended eyeshield et x-tended sideshield ;
- Confort prolongé avec un pont de nez souple et flexible, réduisant les points de pression ;
- Ajustement personnalisé grâce aux branches réglables en longueur et en inclinaison ;
- Excellente visibilité en environnement exigeant grâce au revêtement antibuée sur la face interne ;
- Haute résistance aux rayures et aux produits chimiques pour une durabilité étendue ;
- Protection UV 400 fiable pour une sécurité renforcée en milieu lumineux ;
- Légères et sans métal, elles conviennent à une utilisation prolongée sans inconfort.

Applications

Les lunettes à branches uvex i-5 conviennent parfaitement aux environnements de travail exposés aux projections de particules, à la poussière ou aux substances chimiques. Elles sont recommandées pour les professionnels de l'industrie manufacturière, la maintenance, la construction, ainsi que les ateliers mécaniques. Adaptées à un port prolongé, elles garantissent un confort optimal tout en assurant une sécurité maximale.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurincolore
17,25 € HT
/ unité
20,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.