Lunettes de sécurité Bollé Safety TRACPSF, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
Lunettes TRACKER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :TRACPSF
Rubix :5383-6063386
EAN :3660740004835


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE TRACKER MONT. NYLON NOIR PC FUMEE MOYEN AR AB UE10
Ultraconfortables ces lunettes de sécurité offrent une protection complète contre les risques mécaniques et chimiques.
Caractéristiques
Ces lunettes TRACKER sont dotées d'un renfort en mousse amovible avec aérations indirectes, elles offrent une protection supérieure. Leur protection inférieure panoramique assure une sécurité maximale. La tresse réglable amovible permet un ajustement personnalisé pour un maintien parfait. Elles disposent d’un traitement exclusif Platinium : anti-buée et anti-rayures.
Spécifications
- Modèle : TRACKER
- Teintes oculaires disponibles : incolore, fumée, jaune, vert
- Insert optique uniquement en unifocal
- Poids : 52 g
- Type de monture : hybride
- Matière monture : polycarbonate
- Coloris : noir et gris
- Matière des verres : polycarbonate
- Matière de la tresse : nylon polyester
- Fourni avec mousse, tresse et étui microfibre
- Matière de la mousse : EVA
Normes
Ces lunettes TRACKER respectent les normes européennes EN166 et EN170, garantissant une protection optimale contre les risques courants tels que les chutes, l'exposition à la chaleur, la corrosion, etc. Elles offrent une résistance mécanique élevée, notamment contre les impacts à faible et moyenne énergie.
Informations sur la marque
Bollé Safety est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, spécialisés dans la sécurité oculaire. Avec une expertise de plus de 130 ans, Bollé Safety allie innovation, performance et confort pour offrir des solutions de protection adaptées aux environnements les plus exigeants. La marque se distingue par son engagement envers la qualité et la sécurité, en développant des lunettes, des masques et des visières qui répondent aux normes les plus strictes. En combinant design ergonomique et technologies avancées, Bollé Safety assure une protection optimale tout en garantissant un port prolongé sans compromis sur le confort.
Caractéristiques
Ces lunettes TRACKER sont dotées d'un renfort en mousse amovible avec aérations indirectes, elles offrent une protection supérieure. Leur protection inférieure panoramique assure une sécurité maximale. La tresse réglable amovible permet un ajustement personnalisé pour un maintien parfait. Elles disposent d’un traitement exclusif Platinium : anti-buée et anti-rayures.
Spécifications
- Modèle : TRACKER
- Teintes oculaires disponibles : incolore, fumée, jaune, vert
- Insert optique uniquement en unifocal
- Poids : 52 g
- Type de monture : hybride
- Matière monture : polycarbonate
- Coloris : noir et gris
- Matière des verres : polycarbonate
- Matière de la tresse : nylon polyester
- Fourni avec mousse, tresse et étui microfibre
- Matière de la mousse : EVA
Normes
Ces lunettes TRACKER respectent les normes européennes EN166 et EN170, garantissant une protection optimale contre les risques courants tels que les chutes, l'exposition à la chaleur, la corrosion, etc. Elles offrent une résistance mécanique élevée, notamment contre les impacts à faible et moyenne énergie.
Informations sur la marque
Bollé Safety est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, spécialisés dans la sécurité oculaire. Avec une expertise de plus de 130 ans, Bollé Safety allie innovation, performance et confort pour offrir des solutions de protection adaptées aux environnements les plus exigeants. La marque se distingue par son engagement envers la qualité et la sécurité, en développant des lunettes, des masques et des visières qui répondent aux normes les plus strictes. En combinant design ergonomique et technologies avancées, Bollé Safety assure une protection optimale tout en garantissant un port prolongé sans compromis sur le confort.
Points forts
- Protection contre les risques mécaniques et chimiques
- Confort optimal grâce à la mousse amovible et aux aérations
- Ajustement personnalisé avec la tresse réglable
- Design panoramique pour une vision étendue
- Résistance à l'impact
- Confort optimal grâce à la mousse amovible et aux aérations
- Ajustement personnalisé avec la tresse réglable
- Design panoramique pour une vision étendue
- Résistance à l'impact
Applications
Ces lunettes TRACKER sont idéales pour une utilisation en intérieur, offrant une protection fiable et un confort durable. Elles conviennent aux professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 14,63 €
13,90 € HT
/ unité
16,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h