Lunettes de sécurité Univet 506UG.03.00.00, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes de sécurité 506UG.03.00.00

Voir les informations techniques

Références

Univet :506UG.03.00.00
Rubix :G941-6189083
EAN :8058774257924
LUNETTES 506U HYBRID VERT BLANC PC INCOLORE AR / AB

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUNETTES 506U HYBRID VERT BLANC PC INCOLORE AR / AB


Filtration UV 100% (protège du coup d'arc). Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible. Qualité optique classe 1 pour port permanent. Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C). Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces. Revêtement anti-buée sur les 2 faces. Traitement anti-buée et anti-rayures VanGuard Plus haute performance. Pont de nez ajustable en élastomère souple. Branches réglables en inclinaison pour une adaptation parfaite. Bandeau élastique réglable à fixer sur l'avant des branches pour assurer un meilleur maintien. Design de l'oculaire très couvrant et apportant une vision périphérique à 180°.
Normes : EN166:2001, EN170

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurblanc
Matière principalepolycarbonate
20,23 € HT
/ unité
24,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.