Lunettes de sécurité Bollé Safety HUSTLN20E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée

Lunettes de sécurité HUSTLER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :HUSTLN20E
Rubix :5383-6234610
EAN :3660740020026
LUNETTE HUSTLER EN PC FUME MONTURE EN NYLON NOIR

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE HUSTLER EN PC FUME MONTURE EN NYLON NOIR


Les lunettes de protection HUSTLER de Bollé Safety allient durabilité, confort et performance pour une utilisation optimale en extérieur. Conçues à partir de matériaux recyclés, elles répondent aux exigences de protection les plus élevées tout en s’inscrivant dans une démarche éco-responsable. Grâce à leur monture enveloppante et à leurs verres haute performance, elles offrent une clarté visuelle exceptionnelle et un confort durable.

Caractéristiques :
Les lunettes HUSTLER sont pensées pour offrir une protection efficace dans les environnements extérieurs lumineux, tout en garantissant un confort prolongé. Leur monture complète très galbée assure un champ de vision étendu et une excellente tenue sur le visage. Fabriquées en nylon et EVA recyclés, elles conjuguent légèreté et robustesse. Les branches TIPGRIP et le pont de nez antiglisse permettent un ajustement sûr et stable. Le traitement PLATINUM Lite appliqué aux verres en polycarbonate recyclé prévient la formation de buée et limite les rayures. Disponibles en trois versions (fumée, cobalt flash et polarisée), elles s’adaptent aux besoins spécifiques des utilisateurs : filtration des UV, réduction de la fatigue visuelle, meilleure perception des contrastes ou encore réflexion de la chaleur.

Spécifications :
- Poids : 31 g
- Type de monture : monture complète
- Base de la monture : 8 - très galbée
- Matière de la monture : nylon/EVA recyclé
- Couleur de la monture : noir
- Matière des verres : polycarbonate recyclé
- Traitement des verres : PLATINUM Lite
- Transmission de la lumière visible : 13 %
- Spécificité des 3 modèles :
- HUSTLN20E : verres fumés, filtration UVA et UVB à 99,99 %
- HUSTLN50E : verres cobalt flash, protection solaire renforcée, repousse la chaleur
- HUSTLN51E : verres polarisés, amélioration de la perception des couleurs, des contrastes et du relief. Confort visuel renforcé avec une réduction de la fatigue oculaire.

Normes :
Les lunettes HUSTLER sont conformes aux principales normes européennes garantissant la qualité et la sécurité des équipements de protection individuelle.
- EN166 : cette norme définit les exigences générales applicables aux protecteurs individuels de l’œil, notamment en matière de résistance mécanique, de clarté optique et de robustesse ;
- EN170 : cette norme concerne les filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets, assurant une protection fiable contre les UVA et UVB dans les environnements lumineux ;
- Marquage oculaire 5-3.1 1 FT CE : indique une protection solaire fiable contre les rayonnements intenses, tout en assurant une résistance aux impacts faibles et une bonne qualité optique.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.

Points forts

- Protection élevée contre les UV et la lumière intense grâce aux verres spécifiques pour usage extérieur ;
- Maintien optimal avec branches TIPGRIP et pont de nez antiglisse, même en mouvement ;
- Traitement PLATINUM Lite anti-rayures et anti-buée pour une vision claire en toute circonstance ;
- Structure légère et robuste conçue à partir de matériaux recyclés, idéale pour un port prolongé ;
- Large champ de vision grâce à la monture galbée, assurant confort visuel et sécurité accrue.

Applications

Les lunettes HUSTLER sont conçues pour un usage extérieur intensif, notamment dans les environnements exposés à une forte luminosité. Elles conviennent parfaitement aux professionnels de la construction, de la maintenance industrielle, du BTP, de la logistique extérieure ou encore du secteur de l’énergie. Le modèle fumé est recommandé pour les tâches prolongées au soleil, le modèle cobalt flash pour les conditions de chaleur extrême, et la version polarisée pour les environnements où la fatigue visuelle est un enjeu. Elles sont idéales pour les chantiers en plein air, les opérations de chargement en zone dégagée, les inspections techniques ou la conduite de machines exposées aux reflets lumineux.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Couleurnoir
Matière branchesnylon
Matière principalenylon
15,04 € HT
/ unité
18,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.