Lunettes de sécurité GISS 866250, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes G-DUSK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :866250
Rubix :C600-6129047
EAN :3660338204272
LUNETTE G-DUSK POLYCARB. INC KN BLEU

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-DUSK POLYCARB. INC KN BLEU


Les G-DUSK de la marque GISS sont des lunettes de protection qui allient un haut niveau de sécurité à un design sportif. Elles intègrent des technologies avancées de traitement anti-rayures et antibuée. Leur conception enveloppante et légère en fait un équipement idéal pour un usage intensif.

Caractéristiques :
Les lunettes G-DUSK se distinguent par une monture ultra enveloppante qui offre un maintien ferme et stable, même lors de mouvements rapides. Leurs branches ultra souples co-injectées, associées à un nez antiglisse ajustable, assurent un confort prolongé sans points de pression. Le design bicolore et sportif apporte une touche moderne tout en restant fonctionnel. Elles existent également en version fumée, idéale pour l’extérieur. Un traitement spécial réduit l'apparition de rayures et de buée, garantissant une vision claire dans toutes les conditions de travail, même en hiver.

Spécifications :
- Poids : 31 g.
- Courbe oculaire : 9.
- Matériau des verres : polycarbonate.
- Traitements : anti-rayures (K) et antibuée (N).
- Branches : ultra souples, bi matière (co-injectées).
- Nez : antiglisse et ajustable.
- Design : sportif et bicolore.
- Modèle très enveloppant.
- Plusieurs versions disponibles (coloris, fumage des verres…).

Normes :
Ces lunettes de protection sont conformes CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, garantissant le respect des standards européens les plus stricts en matière de protection individuelle. Elles suivent les exigences des normes EN170 pour la protection contre les rayonnements ultraviolets et EN166 pour la protection des yeux, affichant les marquages suivants :
- FT : protection contre les particules lancées à grande vitesse à température extrême.
- K : résistance à la détérioration des surfaces.
- N : résistance à la buée.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est présente sur le marché européen depuis plus de 25 ans. Elle propose une large gamme d'équipements de protection individuelle (EPI) et de solutions de sécurité industrielle. Avec près de 40 000 clients en Europe, GISS s'engage à protéger les travailleurs tout en optimisant la fiabilité et la rentabilité des opérations. Ses produits respectent les normes les plus strictes et sont conçus avec des matériaux de haute qualité, garantissant performance et durabilité.

Points forts

- Protection optimale contre les impacts et les risques oculaires, avec un design enveloppant qui maintient parfaitement les lunettes même en cas de mouvements.
- Design sportif et ergonomique assurant une excellente adaptabilité et une protection étendue grâce à sa forme très enveloppante.

Applications

Les lunettes de sécurité G-DUSK sont idéales pour les environnements industriels où la protection des yeux est essentielle. Elles conviennent parfaitement aux opérations de maintenance, de production, de logistique et de construction. Leur résistance aux impacts à grande vitesse et à température extrême en fait un choix fiable pour les travaux en atelier, sur chantier ou en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
8,43 € HT
/ unité
10,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.