Lunettes de sécurité Bollé Safety UNIVGN80W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Noir

Lunettes-masque Universal Goggle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :UNIVGN80W
Rubix :5383-6210601
EAN :3660740018818
LUNETTE MASQUE UNIVERSAL GOGGLE WELDING 5 AERE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesnoir
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE MASQUE UNIVERSAL GOGGLE WELDING 5 AERE


Ces lunettes Universal Goggles de Bollé Safety combinent protection efficace et confort grâce à leur conception ergonomique et technologies avancées. Adaptées aux environnements industriels variés, elles garantissent une visibilité parfaite et réduisent leur impact environnemental grâce à une conception recyclable.

Caractéristiques:
Ces lunettes de protection combinent innovation et performance. Leur traitement exclusif Platinum leur confère une résistance supérieure aux rayures et à la buée, prolongeant leur durabilité et assurant une vision claire dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à la technologie Wave, ces lunettes s'ajustent parfaitement à toutes les morphologies, supprimant les points de pression et assurant un confort optimal. Leur monture co-injectée en PC/TPR avec goulotte de débordement offre une étanchéité parfaite ou une ventilation optimisée selon les modèles. La visière pivotante est facile à fixer, ajoutant une polyvalence accrue.

Spécifications:
• Poids : 109 g
• Type de monture : aérée ou étanche avec mousse respirante
• Base : 5 - peu galbée
• Matériau de la monture : polycarbonate/TPR
• Couleur de la monture : noir/jaune, noir/verte, noir/blanche
• Matériau des verres : polycarbonate
• Couleur des verres : incolore, fumé et soudage teinte 5
• Traitement des verres : Platinum
• Matière de la tresse : polyester/spandex
• Dimensions du produit : 36 x 18 x 7 mm
• Monture co-injectée en PC/TPR avec goulotte de débordement
• Possibilité d’ajouter le pare-visage UNIVGN00W

Normes:
• EN166 : Protection individuelle de l'œil
• EN172 : Protection contre les rayonnements solaires industriels

Informations sur la marque:
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

• Protection renforcée contre les risques industriels
• Adapté à la morphologie de chaque utilisateur grâce à la technologie Wave
• Vision claire grâce au traitement Platinum anti-rayures et anti-buée
• Confort optimal sans points de pression
• Conception recyclable pour un impact environnemental réduit
• Visière pivotante facile à fixer pour une polyvalence accrue
• Disponible en plusieurs versions pour s'adapter à différents environnements de travail
• Recyclabilité améliorée

Applications

• Les versions incolores sont adaptées aux travaux en intérieur.
• Les versions fumées sont adaptées pour les travaux en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesnoir
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurnoir
Promotion
Au lieu de 28,22 €
27,94 € HT
/ unité
33,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.