Lunettes de sécurité GISS 887643, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunette crack'r PC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :887643
Rubix :C600-6188953
EAN :3660338410376
LUNETTE CRACK'R POLYCARB. IN / OUT AR AB

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE CRACK'R POLYCARB. IN / OUT AR AB


Les lunettes de protection CRACK’R de GISS arborent un design enveloppant et sans monture qui assure un champ de vision optimal tout en bloquant 99,9 % des rayons UV.

Caractéristiques :
Ces lunettes de sécurité en polycarbonate se distinguent par leur conception légère et ergonomique, adaptée à une utilisation quotidienne. Leur design enveloppant offre une protection optimale contre les projections et la lumière nocive, tout en assurant un confort exceptionnel. Les branches fines et flexibles permettent de les porter facilement avec un casque ou une protection auditive, tandis que le pont de nez moulé s’adapte à la majorité des utilisateurs. Selon le modèle, les oculaires peuvent être incolores, ambrés ou In/Out (légèrement fumés), avec des traitements anti-rayures et antibuée pour certains, assurant une vision nette et durable.

Spécifications :
- Poids : 23,3 g.
- Matériau des oculaires et branches : polycarbonate.
- Vis : acier inoxydable.
- Courbe oculaire : 10,5.
- Épaisseur des oculaires : 2 mm.
- Protection UV : 99,9 % des UVA et UVB.
- Coloris disponibles : incolore, ambré, In/Out.
- Traitement anti-rayures sur tous les modèles.
- Traitement antibuée sur certaines versions.
- Design enveloppant sans monture.
- Branches fines et flexibles.

Normes :
- Marquage CE conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI).
- Certifiées EN166 pour garantir la résistance aux chocs, la durabilité et la sécurité en conditions de travail exigeantes.
- Résistance mécanique F contre les impacts à faible énergie et protection T pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Informations sur la marque :
GISS est une marque française forte de plus de 25 ans d’expérience dans la conception d’EPI et de produits de sécurité. Fournissant près de 40 000 clients en Europe, elle propose des solutions fiables, économiques et conformes aux réglementations en vigueur. En s’appuyant sur les meilleurs matériaux et un savoir-faire éprouvé, GISS couvre une large gamme de protections, allant de la tête aux pieds, et collabore avec Rubix, leader européen de la fourniture industrielle, présent dans 22 pays avec plus de 650 agences.

Points forts

- Confort optimal grâce à un poids ultra-léger et un design ergonomique.
- Protection efficace contre 99,9 % des rayons UV.
- Compatibilité avec casques et protections auditives
- Versions adaptées à différents environnements : intérieur, extérieur, luminosité variable.

Applications

Les lunettes CRACK’R sont idéales pour les environnements industriels, les chantiers de construction, les ateliers de maintenance ou encore les laboratoires. Elles conviennent pour des travaux de coupe, de meulage, de perçage ou de manutention, ainsi que pour toute activité nécessitant une protection contre les projections et les rayons UV. Selon la version choisie, elles peuvent être portées aussi bien en intérieur qu’en extérieur, offrant ainsi une solution polyvalente pour de multiples conditions de travail.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
2,85 € HT
/ unité
3,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.