Lubrifiant Loctite LB 8013, Contenance: 453 ml
Lubrificateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8013
Rubix :0166-1272369
Fabricant :504588
EAN :0079340376212

Documents
Détails articles : LUBRIFICATION ANTI-SEIZ PO 453GR LOCTITE UC12
LOCTITE LB 8013 est un anti-grippant gris foncé, sans métal, à base de graphite et d'oxyde de calcium sous forme de pinceau. Il a une formule de haute pureté avec une excellente résistance chimique et est idéal pour une utilisation dans l'industrie nucléaire et sur l'acier inoxydable. Approuvé par le PMUC, il résiste à des températures élevées allant jusqu'à 1 315°C.
Points forts
sans métal
formule de haute pureté avec une excellente résistance chimique
pour l'acier inoxydable
idéal pour une utilisation dans l'industrie nucléaire
approuvé par le PMUC
résistant à la température jusqu'à +1.315°C
Applications
Antigrippant gris foncé, sans métal, à base de graphite et d'oxyde de calcium, sous forme de brosse.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 453 ml |
|---|---|
| Poids | 453 g |
| Température mini | -29 °C |
| Température maxi | 1315 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,82 € HT
/ unité
441,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h