Lubrifiant WD-40 33004, Contenance: 400 ml

Multifonction WD-40 400 ml

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

WD-40 :33004
Rubix :3526-1098706
EAN :5032227330047
DEGRIPPANT WD-40 AE400ML UE24 UNITAIRE

Résumé technique

Documents

Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 AE400ML UE24 UNITAIRE


Le produit multifonction WD-40 400 ml est réputé pour sa polyvalence et son efficacité, il combine des actions de lubrification, de dégrippage, de protection contre la corrosion et d’élimination des résidus. Facile à utiliser et adapté à une grande variété de matériaux, il se distingue comme un produit indispensable tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Caractéristiques :
Le WD-40 est formulé pour répondre à plusieurs besoins en un seul produit. Il lubrifie les pièces mobiles sans attirer la poussière, chasse l’humidité en créant une barrière protectrice, élimine graisses et saletés sans laisser de résidus, dégrippe les pièces coincées même en cas de rouille et protège les surfaces métalliques contre la corrosion. Sa formule sans silicone ni solvant chloré le rend compatible avec les plastiques, caoutchoucs et métaux, assurant ainsi une utilisation en toute sécurité.

Spécifications :
• Contenance : 400 ml
• Non conducteur
• Utilisation : surfaces non poreuses
• Températures d’utilisation : -50°C à +150°C
• Températures de stockage : 0°C à 48°C
• Densité relative : 0.80 à 25°C
• Viscosité : 2.5 cSt à 40°C (ASTM D445)
• Volatilité : max. 70%
• Epaisseur : de 0.0025 mm à 0.0076 mm
• Aspect : liquide
• Couleur : ambre clair

Normes :
Le produit multifonction WD-40 est conforme au règlement européen (CE) n° 1272/2008 (CLP) sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi qu’aux directives REACH relatives à l’enregistrement et à l’évaluation des substances chimiques.

Informations sur la marque :
WD-40 est une marque emblématique qui s’est donnée pour mission de créer des souvenirs positifs et durables dant tout ce qu'elle entreprend, en proposant des solutions d’entretien uniques et efficaces. Née en 1953 dans un petit laboratoire de San Diego sous le nom de Rocket Chemical Company, elle a mis au point sa célèbre formule hydrofuge après 40 essais, donnant naissance au produit multi-usages WD-40®. Présente aujourd’hui dans plus de 170 pays, la marque continue d’inspirer confiance grâce à sa qualité, son innovation et sa capacité à résoudre les problèmes, que ce soit dans les ateliers, les usines ou les foyers.

Points forts

• Lubrifie efficacement sans résidus salissants
• Chasse l’humidité et dépose un film isolant fin qui empêche les courts-circuits dus à l’humidité
• Dégrippe rapidement les mécanismes rouillés ou bloqués
• Protège durablement contre la corrosion et l’oxydation
• Nettoie les graisses, huiles, goudrons et adhésifs
• Formule sans silicone ni solvant chloré, sûre pour divers matériaux
• Facile à utiliser grâce à son conditionnement en aérosol
• Compatible avec de nombreux outils et surfaces métalliques

Applications

Ce produit multifonction est idéal pour de nombreuses utilisations, allant de la maintenance industrielle aux tâches domestiques. Il convient pour les gonds et charnières, les écrous, boulons et vis, les serrures, les outils de jardinage, les bornes de batterie, les bougies d’allumage, les cadres de vélos et les outils électriques. Sa polyvalence en fait un allié précieux pour l’entretien, la réparation et la protection des équipements.

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Boîtageaerosol
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
10,17 HT
/ unité
12,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h