Lubrifiant KF 1033194, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Chaines
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :1033194
Rubix :5338-1362713
EAN :3488970066238

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAINE FPS AE400ML UC12
Lubrification de longue durée avec PTFE.
Points forts
- Très résistant à l'eau.
- Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion.
- Utilisable de -15°C à +175°C.
- NSF H1 N° 132 243.
- Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion.
- Utilisable de -15°C à +175°C.
- NSF H1 N° 132 243.
Applications
- Lubrifiant propre légèrement moussant, haute performance et longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 175 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,88 € HT
/ 12 unités
482,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
