Lubrifiant Molydal VEGA9085L, Contenance: 5000 ml
Vega 908
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :VEGA9085L
Rubix :0480-1300113
EAN :3700737303463
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CHAINE BI 5L VEGA 908
Sans étiquetage de sécurité. A base de matières premières renouvelables, utilisé pour la lubrification en ambiance humide. Onctueux et adhérent avec de bonnes qualités anti-usure. Fort pouvoir de pénétration pour une répartition homogène du lubrifiant jusqu'au centre des axes des maillons. VEGA 908 contient 100% de contenu biosourcé certifié USDA.
Points forts
Lubrifiant écoresponsable pour chaînes et câbles
Applications
Pour chaînes de convoyeurs, chaînes de trempe, chaînes de fours peinture et sérigraphie. Utilisé dans tous types d'industrie, les industries automobiles, conserveries, sucreries, chimie...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,86 € HT
/ 2 bidons
375,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

