Lubrifiant Molydal ADS53020L, Contenance: 20000 ml
ADS 530
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :ADS53020L
Rubix :0480-1501543
EAN :3700737306259

Documents
Détails articles : ANTI ADHERENT SOUDURE-ADS530 JERRYCAN 20L
La base lubrifiante contient plus de 60% de matières premières biosourcées. Empêche le collage des particules métalliques en fusion. Ne tâche pas les pièces. Se nettoie facilement à l’aide de dégraissants aqueux ou solvantés. Protection anti-corrosion
Points forts
Anti adhérent soudure aqueux ininflammable écoresponsable
Applications
Prêt à l’emploi. Utilisable pour la protection de toutes pièces ou tôles environnantes aux pièces à souder, sur toutes surfaces, pour toutes les méthodes de soudage. Compatible avec les peintures et les galvanisations. Applicable au pinceau, au pulvérisateur manuel ou en pulvérisation automatique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | jerrycan |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,80 € HT
/ 20 litres
224,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
