Liquide de refroidissement Unil Opal 3490100006137, Type: Granulé minéral
ABSORBANT DRY S.MICRO. SAC10KG UE 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100006137
Rubix :0606-1104245
Documents
Détails articles : LIQUIDE REFROIDIS.LR-25C BI 5L UE 4 - SUR DEMANDE
DRY SUPER MICRONISE est un granulé minéral, à base de terre diatomée, naturel, ininflammable, chimiquement inerte, non toxique et il respecte ainsi l'environnement.
DRY SUPER MICRONISE est inodore, exempt de poussière et présente une absorption rapide et efficace.
Un simple balayage permet d'éliminer DRY SUPER MICRONISE saturé en laissant une surface propre et sèche après absorption de l'huile, de l'eau ou autres liquides.
DRY SUPER MICRONISE existe en poudre de 0,3 à 2 mm.
Sa durée de stockage dans un local et au sec est illimitée.
DRY SUPER MICRONISE est inodore, exempt de poussière et présente une absorption rapide et efficace.
Un simple balayage permet d'éliminer DRY SUPER MICRONISE saturé en laissant une surface propre et sèche après absorption de l'huile, de l'eau ou autres liquides.
DRY SUPER MICRONISE existe en poudre de 0,3 à 2 mm.
Sa durée de stockage dans un local et au sec est illimitée.
Applications
Facile à balayer car DRY SUPER MICRONISE ne s'écrase pas et ne forme ainsi pas de boues après absorption.
Grande capacité d'absorption permettant un gain au niveau des coûts de transport, de stockage, d'enlèvement et de destruction des déchets.
Antidérapant car DRY SUPER MICRONISE reste dur même après absorption complète.
Ininflammable, DRY SUPER MICRONISE ne contenant aucune matière organique.
Utilisé en quantité abondante, il a un effet de protection contre le feu.
Chimiquement inactif vis à vis de tous les fluides (excepté la dissolution d'acide fluorhydrique).
Absorption rapide liée au calibrage des granulés très poreux.
Non polluant car DRY SUPER MICRONISE ne génère pas de poussière.
Sac plastique : ne craint pas la pluie contrairement à un sac papier et pratique à porter car muni d'une poignée.
Un sac de 10 kg de DRY SUPER MICRONISE absorbe environ 8,9 kg ou 10,1 litres d'huile.
DRY SUPER MICRONISE est le premier absorbant à recevoir l’homologation allemande MPA-NRW référence V, permettant son usage comme absorbant à usage universel (acides, bases, liquides combustibles, substances oxydantes et aqueuses), y compris dans l’industrie agro-alimentaire.
Etant constitué de diatomites calcinées, DRY SUPER MICRONISE répond à la norme française NF P 98-190 à laquelle fait référence le SETRA pour son utilisation sur le réseau routier français (pour éviter le phénomène de glissance).
Grande capacité d'absorption permettant un gain au niveau des coûts de transport, de stockage, d'enlèvement et de destruction des déchets.
Antidérapant car DRY SUPER MICRONISE reste dur même après absorption complète.
Ininflammable, DRY SUPER MICRONISE ne contenant aucune matière organique.
Utilisé en quantité abondante, il a un effet de protection contre le feu.
Chimiquement inactif vis à vis de tous les fluides (excepté la dissolution d'acide fluorhydrique).
Absorption rapide liée au calibrage des granulés très poreux.
Non polluant car DRY SUPER MICRONISE ne génère pas de poussière.
Sac plastique : ne craint pas la pluie contrairement à un sac papier et pratique à porter car muni d'une poignée.
Un sac de 10 kg de DRY SUPER MICRONISE absorbe environ 8,9 kg ou 10,1 litres d'huile.
DRY SUPER MICRONISE est le premier absorbant à recevoir l’homologation allemande MPA-NRW référence V, permettant son usage comme absorbant à usage universel (acides, bases, liquides combustibles, substances oxydantes et aqueuses), y compris dans l’industrie agro-alimentaire.
Etant constitué de diatomites calcinées, DRY SUPER MICRONISE répond à la norme française NF P 98-190 à laquelle fait référence le SETRA pour son utilisation sur le réseau routier français (pour éviter le phénomène de glissance).
Informations techniques
Attributs
| Type | granulé minéral |
|---|---|
| Conditionnement | 10 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,13 € HT
/ bidon
44,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

