Liquide de refroidissement CRC Minus 45, Type: Spray refroidissant

Spray Refroidissant CRC Minus 45

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Minus 45
Rubix :5338-5367846
Fabricant :33115-AA
EAN :5412386067921
MINUS 45 HFO AE250ML UC12

Résumé technique

Typespray refroidissant
Conditionnement0,25 l

Documents

Détails articles : MINUS 45 HFO AE250ML UC12


Un refroidissement instantané, sec et sans résidu, pour révéler les défauts invisibles. CRC Minus 45 facilite le diagnostic et les opérations de maintenance sur des ensembles électriques et électroniques.

Caractéristiques :
Ce spray refroidissant est destiné à abaisser localement la température des pièces et composants afin d’observer leur réaction. L’action de froid contribue au repérage de défauts intermittents, à la mise en évidence de fissures capillaires par givrage et à la localisation de composants défectueux sur un circuit. Le produit protège aussi les éléments thermosensibles lors des opérations de soudage et de dessoudage. Une pulvérisation courte facilite l’ajustage de précision de pièces métalliques par retrait, utile lors d’un assemblage ou d’un désassemblage serré. L’évaporation complète limite les dépôts et aucune attaque chimique des composants n’est rapportée.

Spécifications :
- Nom : Minus 45.
- Conditionnement : aérosol de 250 mL ou 500 ml selon la référence
- Refroidissement : jusqu’à -45 °C.
- Point d’ébullition : -19 °C.
- Température d’auto-inflammation : 288 – 293 °C.
- Masse volumique : 1,18 g/cm³ à 20 °C.
- Solubilité : partiellement soluble dans l’eau.
- Couleur : incolore.
- Odeur : neutre.
- État physique : gaz liquéfié (liquide).
- Teneur en COV : 1180 g/L.
- Température ambiante recommandée pour l’usage sur équipements sous tension : < 28 °C.

Normes :
- Directive 2008/47/CE : mentionnée pour la conformité à l’inflammabilité du spray.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : cadre réglementaire de la fiche de données de sécurité et des exigences associées.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : référence pour la classification et l’étiquetage, avec une classification Aérosol, catégorie 3.

Points forts

- Localisation plus rapide de pannes intermittentes grâce au refroidissement ciblé des composants.
- Réduction des résidus sur les zones traitées, liée à l’évaporation totale.
- Diminution des risques d’altération des composants, grâce à l’absence d’attaque chimique rapportée.
- Protection des éléments thermosensibles pendant le soudage et le dessoudage.
- Ajustage métallique facilité par le retrait temporaire obtenu lors d’une pulvérisation courte.

Applications

Ce spray de froid s’emploie en ateliers de maintenance et de dépannage pour des interventions sur cartes électroniques, connecteurs, capteurs et ensembles électriques, notamment lors de la recherche de composants instables ou défaillants. Le produit s’utilise aussi pour mettre en évidence des fissures capillaires sur circuits imprimés et pour vérifier le comportement de thermostats et thermomètres. Dans les opérations mécaniques d’assemblage, le refroidissement local peut contribuer à l’ajustage par contraction d’éléments tels que bagues, roulements ou axes, ainsi qu’au montage et démontage d’outillage de tolérance. D’autres usages sont mentionnés, comme l’élimination de chewing-gum, d’adhésifs ou de bonbons par fragilisation au froid, ou des applications de prérefroidissement pour des instruments dédiés.

Informations techniques


Attributs
Typespray refroidissant
Conditionnement0,25 l
30,93 € HT
/ unité
37,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type