Liquide de refroidissement Abicor Binzel 192.0111, Type: Liquide de refroidissement btc15 le bidon de 20l

Liquide de refroidissement BTC-15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :192.0111
Rubix :2026-7014592
EAN :4036584112439
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC15 LE BIDON DE 20L

Résumé technique

Typeliquide de refroidissement btc15 le bidon de 20l

Documents

Détails articles : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC15 LE BIDON DE 20L


Liquide de refroidissement BTC-15.

Informations techniques


Attributs
Typeliquide de refroidissement btc15 le bidon de 20l
356,03 € HT
/ bidon
427,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h