Liquide de refroidissement Kontakt Chemie 33168-AA, Type: Freeze 75 200 ml

Freeze 75

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kontakt Chemie :33168-AA
Rubix :5338-1500444
EAN :5412386068676
FREEZE 75 200 ML

Résumé technique

Typefreeze 75 200 ml

Documents

Détails articles : FREEZE 75 200 ML


Le spray givreur Kontakt Chemie Freeze 75 refroidit instantanément une zone précise afin d’identifier des défauts thermiques difficiles à diagnostiquer. Le refroidissement ciblé crée un choc du froid qui met en évidence les courts-circuits intermittents et les défaillances de composants.

Caractéristiques :
Le Freeze 75 est un spray refroidissant inerte et sec, destiné au diagnostic et à la maintenance. Son action givrante permet un traitement sélectif afin de refroidir un composant individuel sans toucher l’ensemble de la carte électronique. La formule est non conductrice et ininflammable, tout en restant compatible avec les matériaux couramment utilisés en électronique. L’usage du petit tube d’extension facilite le ciblage de précision, y compris dans les zones peu accessibles. Dans le cas des pannes intermittentes, le refroidissement local met en évidence immédiatement le problème par choc thermique. Une fois évaporé, le produit ne laisse aucun résidu.

Spécifications :
Fabricant : Kontakt Chemie.
Conditionnement : aérosol de 200 ou 400 ml selon la référence.
Température de refroidissement : -50 °C.
Point d’ébullition : -19 °C.
Aspect : incolore.
Odeur : neutre.
État physique : liquide ; apparence : gaz liquéfié.
Masse volumique à 20 °C : 1,18 g/cm³.
Température d’auto-inflammation : 288 – 293 °C.
Solubilité : partiellement soluble dans l’eau.
Teneur en COV : 1180 g/l.
Potentiel de déplétion ozonique : nul.
Composant principal : trans-1,3,3,3-tétrafluoroprop-1-ène (75 – 100 %).

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : cadre de déclaration et de mise à jour des informations de sécurité des mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : règles de classification et d’étiquetage des substances et mélanges. Le Freeze 75 est classé en « Aérosol, catégorie 3 » avec mention de danger H229.
- Directive 2008/47/CE : directive régissant la fabrication, la classification et l’étiquetage des aérosols.
- ASTM E-681 et ISO 10156 : méthodes d’essai pour l’évaluation des limites d’inflammabilité. Elles précisent les conditions où des limites de flamme vapeur peuvent apparaître à température élevée.
- ISO 9001:2015 : certification du système de management de la qualité du fabricant Kontakt Chemie. Elle atteste d’une organisation structurée autour de processus qualité maîtrisés.

Points forts

- Réduction du temps de diagnostic grâce au refroidissement ciblé qui met en évidence les défauts thermiques intermittents.
- Localisation rapide des pannes sur composants électroniques avec un choc du froid appliqué de manière sélective.
- Utilisation sur circuits sous tension grâce à une formule non conductrice et ininflammable, adaptée aux interventions de maintenance.

Applications

Ce réfrigérant en spray est utilisé dans des contextes de diagnostic, de maintenance et d’intervention ponctuelle où un refroidissement localisé est nécessaire. Son usage couvre aussi bien l’électronique que certaines opérations mécaniques ou de nettoyage ciblé. 
- Diagnostic de défauts thermiques sur équipements électroniques, notamment pour localiser des interruptions thermiques sur circuits intégrés, condensateurs, résistances, condenseurs et composants associés, ainsi que sur des systèmes de commande, thermostats, thermosondes, soupapes thermiques et systèmes d’allumage.
- Maintenance et ajustage par contraction ou retrait, par exemple sur bagues, roulements et axes, lorsque le refroidissement facilite le montage ou le démontage.
- Nettoyage ponctuel par fragilisation au froid de chewing-gum, d’adhésifs ou de bonbons sur tissus, rideaux, tapis et sièges, après pulvérisation puis retrait mécanique.
- Interventions sur équipements sous tension, sous réserve d’une température ambiante inférieure à 28 °C et en tenant compte du stress thermique sur les plastiques sensibles ou soumis à contrainte.

Informations techniques


Attributs
Typefreeze 75 200 ml
359,28 HT
/ 12 unités
431,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Type