Liquide de refroidissement Abicor Binzel 192.0110, Type: Liquide de refroidissement BTC-15
Liquide de refroidissement BTC-15
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :192.0110
Rubix :2026-7014591
EAN :4036584082657
Détails articles : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC15 LE BIDON DE 5L
Liquide de refroidissement BTC-15. Bidon 5L
Points forts
Ininflammable et non conducteur. Il protège vos équipements de soudage et coupage contre la corrosion électrolytique et le gel jusqu'à -15°C.
Applications
Pour toutes les torches de soudage et coupage à refroidissement liquide.
Informations techniques
Attributs
| Type | liquide de refroidissement btc-15 |
|---|---|
| Conditionnement | 5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,44 € HT
/ bidon
133,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

