Graisse lubrifiante SKF LHDF 900/5

LHDF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LHDF 900/5
Rubix :0301-1104376
EAN :7316577043665
FLUIDE DE DEMONTAGE BI 5L LHDF900/5 SKF

Résumé technique

Conditionnementbidon
Viscosité à 40°C330 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FLUIDE DE DEMONTAGE BI 5L LHDF900/5 SKF


Ce fluide de démontage LHDF 900 est spécialement formulé pour une utilisation avec les équipements hydrauliques SKF. Il offre une excellente résistance à la corrosion et une compatibilité étendue avec les matériaux des joints. Ce fluide se distingue par sa viscosité élevée, idéale pour les démontages par injection d’huile dans des conditions de température variables.

Caractéristiques :
Le fluide LHDF 900 est conçu pour optimiser les opérations de démontage de roulements à l’aide d’équipements hydrauliques SKF, notamment lorsqu’elle est utilisée avec la technique d’injection d’huile. Sa viscosité élevée permet une séparation efficace des composants mécaniques, réduisant les efforts et les risques d’endommagement. Grâce à ses propriétés anticorrosion, il protège durablement les surfaces métalliques. Il est également compatible avec une large gamme de matériaux d'étanchéité comme le nitrile, le PTFE ou le cuir.

Spécifications :
- Densité (DIN 51757) à 20 °C : 0.885 g/cm³
- Point d’éclair (DIN ISO 2592) : 202 °C
- Point d’écoulement (DIN ISO 3016) : -28 °C
- Viscosité de l’huile de base (DIN 51562) à 20 °C : 910 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base (ISO 3104) à 40 °C : 330 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base (ISO 3104) à 100 °C : 43 mm²/s
- Indice de viscosité : 187
- Couleur : ambré
- Durée de stockage : 5 ans
- Température de fonctionnement : 5 °C à 50 °C
- Température de stockage recommandée : 10 °C à 50 °C

Normes :
Ce fluide LHDF 900 est conforme aux normes suivantes :
- ASTM D665 A/B : Ce test de rouille évalue la capacité du fluide à protéger contre la corrosion dans un environnement humide ;
- ISO 440618/17/13 : Cette classification garantit un niveau de propreté adapté aux systèmes hydrauliques sensibles, limitant les risques de défaillance prématurée.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.

Points forts

- Facilite le démontage des roulements grâce à une viscosité élevée adaptée à la méthode par injection d’huile ;
- Réduit les risques de corrosion grâce à ses propriétés anti-rouille éprouvées ;
- Compatible avec une large variété de matériaux d’étanchéité, sans effet agressif ;
- Maintient ses performances dans une plage de températures ambiantes comprise entre 10 °C et 45 °C ;
- Allonge la durée de vie des composants mécaniques en réduisant les efforts lors des interventions de démontage ;
- Permet une maintenance plus rapide et plus sécurisée grâce à une formulation adaptée aux équipements SKF.

Applications

Le fluide LHDF 900 est spécialement conçu pour les opérations de démontage de roulements utilisant la méthode par injection d’huile. Il est recommandé pour une utilisation avec les pompes hydrauliques SKF, les écrous HMV et les équipements d’injection d’huile. Ce produit trouve sa place dans les secteurs industriels tels que la production, l’énergie, la sidérurgie et la maintenance mécanique spécialisée.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon
Viscosité à 40°C330 mm²/s
Température mini5 °C
Température maxi50 °C
Poids4,42 kg
Couleurambre
138,25 € HT
/ unité
165,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h