Graisse lubrifiante SMC GR-L-010
CUX Paquet de graisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :GR-L-010
Rubix :0338-2272669
Fabricant :GR-L-010
EAN :3618036101683

Résumé technique
| Conditionnement | 10g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 1300 mm²/s |
Documents
Détails articles : MOLYCOTE 6166 GREASE (10G) GR-L-010
Paquet de graisse pour vérin CUX
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 10g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 1300 mm²/s |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | graisse lubrifiante |
| Poids | 0,01 kg |
| Couleur | blanc |
| Composition | polyalphaoléfine ; savon de lithium ; ptfe et autres lubrifiants solides |
| Additifs | ptfe et autres lubrifiants solides |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,98 € HT
/ unité
14,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours