Graisse lubrifiante Rocol FOODLUBE MULTI-PASTE 500g

Pâte polyvalente Foodlube®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :FOODLUBE MULTI-PASTE 500g
Rubix :1066-1423364
Fabricant :15753
EAN :5024747157532
HUILE 15753 GRAISSES ALIMENTAIRE FOODLUBE

Résumé technique

Conditionnementboîte 500 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE 15753 GRAISSES ALIMENTAIRE FOODLUBE


Qualité alimentaire, pâte polyvalente anti-saisie et lubrification
FOODLUBE MultiPaste est une pâte lubrifiante blanche non toxique, anti-grippante, conçue pour être utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et autres environnements propres. FOODLUBE MultiPaste peut également être utilisé comme lubrifiant de qualité alimentaire pour le forage, le taraudage et la coupe, en particulier lorsque la maintenance doit être effectuée dans la zone du processus.

Points forts

Empêche le grippage, le décollement et la saisie lors de l'assemblage. Convient parfaitement à une utilisation sur de l'acier inoxydable. Extrêmement tenace - résiste au lavage à l'eau. Large plage de température -30°C à +450°C. Coefficient de friction 0,09.
Homologué NSF H1 • Certifié ISO 21469 Certifié HALAL.

Applications

Filets, Bagues, Coulisses, Petits engrenages ouverts, Attaches.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboîte 500 g
Température mini-30 °C
Température maxi450 °C
Typepâte lubrifiante anti-grippante alimentaire
Poids0,5 kg
Couleurblanc
Compositionlubrifiant synthétique à solides blancs non toxiques
Additifssans hydrocarbures minéraux, sans matières d’origine animale, sans huiles de noix ni ingrédients ogm
80,61 € HT
/ unité
96,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h