Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-SPEED2,6-250G
FAG ARCANOL Vitesse 2,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :ARCANOL-L252-250G
Schaeffler :ARCANOL-SPEED2,6-250G
Rubix :0255-1413709
Fabricant :0191440400000
EAN :4026677845108


Résumé technique
| Conditionnement | tube de 250 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL SPEED2,6 250G FAG
Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube de 250 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 0,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,20 € HT
/ 10 unités
773,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours