Graisse lubrifiante Graisse Belleville CELA040
Graisse multi usages Celtia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :CELA040
Rubix :2431-1230114
EAN :3700118500689

Documents
Détails articles : GRAISSE CELTIA AE400ML UC12
Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Applications
Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol 400 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | graisse polyvalente au lithium ep2 (multiservices) |
| Poids | 0,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € HT
/ unité
18,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
