Graisse lubrifiante Graisse Belleville CELB500
Graisse multi usages Celtia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :CELB500
Rubix :2431-1230116
EAN :3700118500153


Résumé technique
| Conditionnement | seau en pp recyclable avec couvercle à clipser (seau de 5 kg) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
Documents
Détails articles : GRAISSE CELTIA BO 5KG UC 2
Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Applications
Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | seau en pp recyclable avec couvercle à clipser (seau de 5 kg) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | graisse polyvalente au lithium (ep2, celtia/celb500) |
| Poids | 6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,25 € HT
/ boite
117,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h