Graisse lubrifiante SKF LGMT 2/18

Graisse LGMT 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGMT 2/18
Rubix :0301-1031258
EAN :7316577311924
GRAISSE LGMT 2/18 SKF
brand logo

Résumé technique

Conditionnementseau de 18 kg
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGMT 2/18 SKF


La graisse LGMT est une graisse haut de gamme à base d'huile minérale, épaissie au savon de lithium, conçue pour la lubrification des roulements dans des environnements industriels et automobiles variés. Elle offre une stabilité thermique remarquable, ainsi qu’une excellente résistance à l’eau et à la corrosion.

Caractéristiques :
La LGMT 2 est une graisse multifonctionnelle qui convient à de nombreuses applications générales. Formulée à partir d’huile de base minérale et d’un épaississant au lithium, elle présente une très bonne stabilité à l’oxydation, ce qui lui permet de conserver ses propriétés lubrifiantes sur une longue durée. Sa structure assure une bonne stabilité mécanique, même en présence de fortes vibrations ou de mouvements d’oscillation. Elle résiste efficacement à l’eau, y compris à l’eau salée ou lors de lavages, tout en offrant une protection anticorrosion fiable. Grâce à sa formulation équilibrée, elle s’adapte aussi bien aux démarrages fréquents qu’aux conditions de fonctionnement à température modérée.

Spécifications :
- Plage de température de fonctionnement : -30 à 120 °C
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C (DIN 51562) : 110 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base à 100 °C (DIN 51562) : 11 mm²/s
- Point de goutte minimum (ISO 2176) : 180 °C
- Pénétration travaillée (60 coups, DIN ISO 2137) : 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Pénétration prolongée (100 000 coups, DIN ISO 2137) : +50 (10⁻¹ mm max.)
- Stabilité mécanique – test V2F : M (144 h)
- Stabilité mécanique – roulement (ASTM D1831) : +50 (10⁻¹ mm max. après 50 h à 80 °C)
- Résistance à l’eau (DIN 51807/1) : 1 (3 h à 90 °C max.)
- Séparation d’huile (DIN 51817) à 40 °C : 1 – 6 %
- Test de lubrification R2F B à 120 °C : Réussi
- Test de roulement ROF, durée L50 : 1000 h à 100 °C
- Vitesse maximale : n x dm = 300 x 1000
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007, eau distillée) : 0-0
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007 modifiée, NaCl) : 0-0
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007 modifiée, lavage à l'eau) : 0-0
- Corrosion cuivre (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h à 100 °C) : max. 2
- Durée de stockage : 5 ans
- Couleur : Brun-roux
- Disponible pour lubrification monopoint : Non.

Normes :
Ce lubrifiant LGMT 2 est conforme à la norme DIN 51825 K2K-30, qui définit les exigences de performance pour les graisses destinées à des températures de service comprises entre -30 °C et +120 °C. Cette norme couvre la consistance (niveau de consistance NLGI 2, indiquant une graisse de dureté moyenne convenant à la majorité des roulements standards), la stabilité thermique, la protection contre la corrosion, la résistance à l’eau et d’autres critères clés pour les graisses industrielles.

Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points forts

- Stabilité thermique efficace pour un fonctionnement fiable jusqu’à 120 °C ;
- Résistance élevée à l’eau, même en présence d’éclaboussures ou de lavage à l’eau ;
- Excellente protection contre la corrosion pour prolonger la durée de vie des équipements ;
- Bonne stabilité mécanique, même sous vibrations ou mouvements d’oscillation ;
- Polyvalence adaptée à un large éventail d’applications industrielles et automobiles ;
- Convient aux démarrages fréquents sans perte de performance ;
- Compatible avec des applications verticales ou soumises à de fortes vibrations.

Applications

La graisse LGMT 2 est recommandée pour les roulements soumis à des démarrages fréquents, aux mouvements d’oscillation ou aux vibrations importantes. Sa composition la rend particulièrement utile dans les environnements humides ou exposés à l’eau, comme les lignes de production, les équipements de transport ou les machines agricoles. Elle est utilisée dans les secteurs tels que la fabrication, l’automobile, la maintenance industrielle et l’assemblage mécanique, là où une lubrification fiable et durable est essentielle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau de 18 kg
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi120 °C
429,22 HT
/ unité
515,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h