Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-VIB3-400G

Graisse pour roulements ARCANOL-VIB3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Schaeffler :ARCANOL-VIB3-400G
Rubix :0255-1304868
Fabricant :0552895680000
EAN :4012802243536
GRAISSE ARCANOL VIB3 400GR FAG

Résumé technique

Conditionnementcartouche de 400 g
Classe NLGI3
Viscosité à 40°C170 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ARCANOL VIB3 400GR FAG


L'Arcanol VIB3 est une graisse pour roulements destinée aux applications soumises à de fortes vibrations ou à des mouvements oscillants. Elle convient pour les réglages de pales de rotor dans les éoliennes, les machines de construction, les concasseurs dans les carrières et dans l'industrie du ciment, les poulies avec bague extérieure tournante, les machines d'emballage, les véhicules ferroviaires et les applications avec arbre vertical. Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un fonctionnement favorable des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement des roulements. La gamme de lubrifiants est échelonnée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Des méthodes de contrôle et des systèmes d'essai modernes ont permis de déterminer le domaine d'utilisation des graisses Arcanol dans différentes conditions de fonctionnement et pour des roulements de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Graisse pour roulements Arcanol FAG

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche de 400 g
Classe NLGI3
Viscosité à 40°C170 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi150 °C
Poids0,4 kg
41,47 € HT
/ unité
49,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h