Graisse lubrifiante SKF LGGB 2/0.4

LGGB 2 EAL Graisse biodégradable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGGB 2/0.4
Rubix :0301-1278148
EAN :7316571545158
GRAISSE LGGB 2/ 0.4 SKF

Résumé technique

Conditionnementcartouche de 420 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGGB 2/ 0.4 SKF


La graisse LGGB 2 est une graisse lubrifiante biodégradable haute performance, formulée à base d’huile d'ester synthétique et d’un épaississant lithium-calcium. Sa formulation spécifique répond aux exigences environnementales les plus strictes tout en permettant une excellente tenue à la corrosion, aux charges moyennes à élevées, et aux conditions de démarrage à basse température.

Caractéristiques :
La graisse LGGB 2 offre une performance fiable grâce à une excellente stabilité mécanique, une faible séparation d’huile et une forte résistance à l’eau. Sa formulation biodégradable en fait un choix privilégié pour les environnements sensibles, notamment les infrastructures hydrauliques ou les zones naturelles protégées. Elle convient parfaitement aux roulements à billes, à rouleaux ou aux paliers lisses acier/acier, tout en offrant de bonnes propriétés de démarrage à froid. Sa compatibilité avec les mouvements d’oscillation, les démarrages fréquents et les charges importantes garantit une lubrification efficace et durable, même en conditions extrêmes.

Spécifications :
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C : 110 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base à 100 °C : 13 mm²/s
- Plage de température de fonctionnement : -40 à +90 °C
- Consistance NLGI : 2
- Couleur : Blanc cassé
- Vitesse maximale n x dm (x 1000) : 300
- Séparation d’huile (40 °C) : 0,8 – 3 %
- Pénétration travaillée, 60 coups : 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Pénétration prolongée, 100 000 coups : +50 (10⁻¹ mm)
- Point de goutte minimum : 170 °C
- Charge de soudure (EP 4 billes) : ≥ 2600 N
- Diamètre de calotte (EP 4 billes) : 1,8 mm
- Test R2F B à 120 °C : Réussi à 100 °C
- Stabilité au roulement (ASTM D1831, 50 h à 80 °C) : +70 (10⁻¹ mm)
- Test ROF durée L50 (10 000 tr/min à 100 °C) : 1000 h
- Durée de stockage : 2 ans
- Lubrification monopoint : Oui

Normes :
Cette graisse LGGB 2 est conforme aux normes européennes de lubrifiants respectueux de l’environnement, assurant une faible toxicité aquatique et une biodégradabilité rapide. Elle respecte les exigences des lubrifiants EAL (Environmentally Acceptable Lubricants) définies par la réglementation européenne pour les applications en zones sensibles, telles que les systèmes hydrauliques marins ou les infrastructures en contact avec l’eau. Elle répond également à la norme DIN 51825 avec le code KPE2K-40, qui garantit une consistance NLGI 2, une résistance à l’eau, la présence d’additifs extrême pression et une tenue à des températures allant jusqu’à -40 °C.

Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points forts

- Formulation biodégradable respectueuse des normes EAL pour les environnements sensibles ;
- Excellente résistance à la corrosion, même en milieu humide ou salin ;
- Bonne stabilité mécanique et faible séparation d’huile pour une lubrification durable ;
- Performances éprouvées à basse température pour les démarrages par temps froid ;
- Compatible avec les roulements à billes, à rouleaux et les paliers lisses acier/acier ;
- Convient aux charges moyennes à élevées et aux mouvements d’oscillation ;
- Utilisable en lubrification monopoint pour une maintenance facilitée ;
- Plage de température de -40 à +90 °C assurant une grande polyvalence d’utilisation.

Applications

La graisse LGGB 2 est recommandée pour les applications où les fuites de graisse peuvent avoir un impact sur l’environnement. Elle est idéale pour les infrastructures hydrauliques telles que les écluses, barrages ou ponts mobiles, mais aussi pour le traitement de l’eau, les systèmes d’irrigation, et les équipements de transport de l’industrie minière. Elle est particulièrement adaptée aux situations exigeant un démarrage fréquent, une protection anticorrosion, une forte résistance à l’eau ou des charges importantes. Ce produit offre ses meilleures performances en cas de mouvements d’oscillation, d’arbres verticaux ou de conditions climatiques extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche de 420 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Température mini-40 °C
Température maxi120 °C
Couleurblanc
38,90 € HT
/ unité
46,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h