Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-SPEED2,6-1KG
FAG ARCANOL Vitesse 2,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :ARCANOL-L252-1KG
Schaeffler :ARCANOL-SPEED2,6-1KG
Rubix :0255-1304867
Fabricant :0191440320000
EAN :4026677845115


Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL SPEED2,6 1KG FAG
Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Graisses pour roulements ARCANOL-SPEED2,6, graisses spéciales pour roulements à billes
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,00 € HT
/ unité
226,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h