Références
SKF :LGWA 2/0.4
Rubix :0301-1020939
EAN :7316571088792




Résumé technique
| Conditionnement | cartouche de 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 185 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE LGWA 2/ 0.4 SKF
La graisse SKF LGWA 2 est une solution de lubrification haut de gamme conçue pour assurer une protection optimale des équipements soumis à des conditions de fonctionnement rudes. Formulée à base d'huile minérale et de savon au lithium complexe, elle est idéale pour les applications où les charges élevées et les variations thermiques importantes excèdent les capacités des graisses standard.
Caractéristiques :
La graisse LGWA 2 de SKF combine des propriétés exceptionnelles pour une lubrification efficace et durable. Sa formulation EP (extrême pression) garantit un comportement optimal sous fortes charges, même à basse vitesse, tout en préservant les composants contre l'usure. Elle résiste à l'eau et à la corrosion, ce qui en fait un choix fiable en environnement humide. Sa stabilité thermique permet une lubrification à des pointes de température jusqu'à 220 °C, assurant ainsi la continuité du service même dans les situations extrêmes. Elle offre également une excellente adhérence aux surfaces, améliorant ainsi la durée de vie des roulements exposés à des conditions de fonctionnement difficiles.
Spécifications :
- Type d'épaississant : lithium complexe.
- Type d'huile de base : minérale.
- Couleur : ambrée.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Nombreux conditionnements disponibles : cartouches, pots, seaux, fûts, etc.
- Plage de température de fonctionnement : de -30 °C à +140 °C (jusqu'à +220 °C ponctuellement).
- Point de goutte (DIN ISO 2176) : > 250 °C.
- Viscosité à 40 °C : 185 mm2/s.
- Viscosité à 100 °C : 15 mm2/s.
- Pénétration (60 coups) : 265-295 (10⁻¹ mm).
- Test 4 billes (charge de soudure) : ≥ 2 600 N.
- Test anticorrosion Emcor : 0 - 0.
- Stabilité au roulement : +50 max. (10⁻¹ mm).
Normes
- DIN 51825 : KP2N-30.
- ISO 11007 : test Emcor de protection contre la corrosion.
- DIN 51 807/1 : résistance à l'eau.
- DIN 51 817 : séparation d'huile statique.
- DIN 51 811 : corrosion du cuivre.
- DIN 51350/4 et 51350/5 : performances EP.
- DIN ISO 2137 : pénétration.
- ISO 2176 : point de goutte.
Informations sur la marque :
SKF est un groupe industriel mondial fondé en Suède en 1907, spécialisé dans les systèmes de rotation. L'entreprise conçoit et fournit des solutions complètes pour les roulements, l'étanchéité, la mécatronique, la lubrification et les services liés à la maintenance. SKF est présent dans plus de 130 pays et distribue ses produits dans le monde entier. Pionnier dans la gestion de la lubrification, le groupe mise sur l'innovation technologique, la durabilité et la performance pour répondre aux exigences des industries les plus sélectives.
Caractéristiques :
La graisse LGWA 2 de SKF combine des propriétés exceptionnelles pour une lubrification efficace et durable. Sa formulation EP (extrême pression) garantit un comportement optimal sous fortes charges, même à basse vitesse, tout en préservant les composants contre l'usure. Elle résiste à l'eau et à la corrosion, ce qui en fait un choix fiable en environnement humide. Sa stabilité thermique permet une lubrification à des pointes de température jusqu'à 220 °C, assurant ainsi la continuité du service même dans les situations extrêmes. Elle offre également une excellente adhérence aux surfaces, améliorant ainsi la durée de vie des roulements exposés à des conditions de fonctionnement difficiles.
Spécifications :
- Type d'épaississant : lithium complexe.
- Type d'huile de base : minérale.
- Couleur : ambrée.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Nombreux conditionnements disponibles : cartouches, pots, seaux, fûts, etc.
- Plage de température de fonctionnement : de -30 °C à +140 °C (jusqu'à +220 °C ponctuellement).
- Point de goutte (DIN ISO 2176) : > 250 °C.
- Viscosité à 40 °C : 185 mm2/s.
- Viscosité à 100 °C : 15 mm2/s.
- Pénétration (60 coups) : 265-295 (10⁻¹ mm).
- Test 4 billes (charge de soudure) : ≥ 2 600 N.
- Test anticorrosion Emcor : 0 - 0.
- Stabilité au roulement : +50 max. (10⁻¹ mm).
Normes
- DIN 51825 : KP2N-30.
- ISO 11007 : test Emcor de protection contre la corrosion.
- DIN 51 807/1 : résistance à l'eau.
- DIN 51 817 : séparation d'huile statique.
- DIN 51 811 : corrosion du cuivre.
- DIN 51350/4 et 51350/5 : performances EP.
- DIN ISO 2137 : pénétration.
- ISO 2176 : point de goutte.
Informations sur la marque :
SKF est un groupe industriel mondial fondé en Suède en 1907, spécialisé dans les systèmes de rotation. L'entreprise conçoit et fournit des solutions complètes pour les roulements, l'étanchéité, la mécatronique, la lubrification et les services liés à la maintenance. SKF est présent dans plus de 130 pays et distribue ses produits dans le monde entier. Pionnier dans la gestion de la lubrification, le groupe mise sur l'innovation technologique, la durabilité et la performance pour répondre aux exigences des industries les plus sélectives.
Points forts
- Lubrification fiable à haute et basse température.
- Protection optimale contre l'usure même sous fortes charges.
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion.
- Fonctionnement stable à basse vitesse.
- Compatibilité avec de nombreux types de roulements.
- Facile à appliquer, disponible en multiples conditionnements.
- Protection optimale contre l'usure même sous fortes charges.
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion.
- Fonctionnement stable à basse vitesse.
- Compatibilité avec de nombreux types de roulements.
- Facile à appliquer, disponible en multiples conditionnements.
Applications
La graisse SKF LGWA 2 est recommandée pour les applications industrielles et automobiles générales. Elle est idéale pour les roulements de roue de voitures, camions et remorques, les moteurs électriques, les ventilateurs industriels, ainsi que les appareils ménagers comme les lave-linge. Elle offre une performance fiable dans des conditions de fonctionnement difficiles, en présence d'humidité, de charges élevées ou de variations thermiques importantes.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 185 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ unité
34,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h