Graisse lubrifiante Rocol DRY MOLY SPRAY 400ml

Spray Moly sec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :DRY MOLY SPRAY 400ml
Rubix :1066-6152434
Fabricant :10025
EAN :5024747100255
DRY.MOLY SPRAY/400ML

Résumé technique

Conditionnementaérosol 400 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DRY.MOLY SPRAY/400ML


Charge extrême, film sec, pulvérisation de bisulfure de molybdène là où les films humides ne sont pas tolérés.
Spray au bisulfure de molybdène de haute pureté, à film sec pour charges extrêmes, conçu pour être utilisé là où un lubrifiant humide ne peut être toléré. Dry MOLY Spray est appliqué humide pour une grande pénétration, devenant sec au toucher en 2 à 3 minutes, laissant un film protecteur sec contenant plus de 70 % de bisulfure de molybdène. DRY MOLY Spray est un lubrifiant d'assemblage pour les surfaces de glissement telles que les paliers lisses, les axes, les cames et les glissières, destiné à réduire les frottements et donc à augmenter la durée de vie des pièces mobiles dans des environnements hautement corrosifs. Le spray DRY MOLY peut également être utilisé en conjonction avec un lubrifiant à film humide qui améliore les performances et prolonge la durée de vie des composants et des assemblages.

Points forts

Idéal là où les lubrifiants à film humide ne sont pas tolérés.
Prévient les égratignures, les décollements et grippages.
Résistant aux charges élevées (jusqu’à 7 000 kg/cm2).
Excellente résistance à l’usure.
Large plage de température de -50°C à + 450°C.
Séchage rapide.
Rolls Royce, RAF et approbations de l’OTAN, marine.

Applications

DRY MOLY Spray est un lubrifiant d'assemblage pour les surfaces de glissement telles que les paliers lisses, les axes, les cames et les glissières, destiné à réduire les frottements et donc à augmenter la durée de vie des pièces mobiles dans des environnements hautement corrosifs.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol 400 ml
Température mini-50 °C
Température maxi450 °C
Typelubrifiant sec au bisulfure de molybdène en aérosol
Couleurnoir
Compositionbisulfure de molybdène (mos₂); résine silicone
Additifsgaz propulseur lpg (hydrocarbure); acétone; propan-2-ol; acides gras c18 insaturés, trimères, composés avec oléylamine; acides gras d'huile de tall, composés avec oléylamine
544,08 € HT
/ 12 unités
652,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours