Chalumeau Piézo Guilbert express 351, Type: Lampe à souder Piezo 351

Lampe à souder PRO Piezo 351

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guilbert express :351
Rubix :4142-7046431
EAN :3189640003514
LAMPE A SOUDER PIEZO INSTANTANE AVEC CARTOUCHE GAZ REF 2015

Résumé technique

Typelampe à souder piezo 351

Documents

Détails articles : LAMPE A SOUDER PIEZO INSTANTANE AVEC CARTOUCHE GAZ REF 2015


Le chalumeau propane Piezo 351 offre une flamme puissante de plus de 2000 °C, un allumage piézo fiable et un retournement express en 15 secondes. Il fonctionne avec la cartouche Réf. 2015, idéale pour tous vos travaux de plomberie. Grâce à son packaging recyclable, il contribue à économiser 1 000 tonnes de plastique tout en garantissant performance et durabilité.

Points forts

Allumage Piezo. Retournement rapide en 5 secondes.

Applications

Sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage.

Informations techniques


Attributs
Typelampe à souder piezo 351
127,51 HT
/ unité
153,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h